Bluetoothアダプタ :「bluetoothアダプタ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「Bluetooth」から絞り込む
4.0(2)
5.0(1)
5.3(1)
MM-BTUD46 Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) サンワサプライ 動画あり
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR 通信出力Class1 仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約2.4 電源(V)DC5(USB給電) インターフェースUSB(Aタイプコネクタ) 周波数範囲2.402~2.480GHz アズワン品番64-0910-46 伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式) 通信速度最大3Mbps プロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)最大約100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

MM-BTUD45 Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) サンワサプライ 動画あり
最新規格の「Bluetooth Ver4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) ※通信距離は理論値です。Class 2の機器と接続した場合は通信距離が10m(理論値)になります。使用環境によって通信距離は異なります。 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 2種類のドライバーを使うことができます。(付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバ)状況に応じての使い分けが可能です。 ※Windows 10のみ。 Windows 10に完全対応です。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。 Windows 8・8.1・7はIVT社製ドライバインストールが必要です。
適合規格Bluetooth Ver4.0+LE/EDR 通信出力Class 1 仕様【ユーティリティソフトウェア】IVT社製ドライバー(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー 付属品取扱説明書・保証書 適合機種USB1.1またはUSB2.0のポートを持つ機種 質量(g)約2 電源(V)DC5(USB給電) 対応OSWindows 10・8.1・8・7(32bit/64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.7×6.6×21.5 インターフェースUSB2.0(Type-C) アズワン品番64-0910-45 通信速度(最大)約2.1Mbps 周波数(GHz)2402~2480 プロファイルPAN、SPP、DUN、HID、OPP、FTP、FAX、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HCRP、GAVDP、BIP、BPP、PBAP、GATT、FMP、PXP、HTP、HRP、HOGP、DI.DID、ANP、BLP、GLP※BlueSoleilを使用した場合の対応プロファイル 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)(最大)約100※※使用環境によって異なり、Class 2の機器と接続した場合は10m(理論値)になります
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワサプライUSBアダプタ
Bluetooth5.0に対応。PCにBTアダプタを外付けすることで機器との接続が安定します。最大100mまで通信が可能です。(理論値)※使用環境により通信距離が変わります。超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。Bluetooth機能がないPCにBluetooth機能を付与できます。
セット内容製品本体、取説(保証書) 電源USB給電 適合規格Bluetooth 5.0 接続方式USB 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど、USB1.1またはUSB2.0のポートを持ち、下記のOSが動作する機種 Windows 10,8.1,8,7(32bit/64bit) 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信出力class1 伝送方法FHSS 通信速度最大3Mbps 通信距離(m)100 対応コーデックSBC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、ANP、BLP、DI、DUN、FAX、FMP、FTP、GLP、HID、HOGP、HRP、HSRP、HTP、OPP、PAN、PXP、SPP、BPP、GATT、HCRP※プロファイルはWindowsの標準ドライバに依存します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スイッチで送信・受信の切り替えが出来る送信→TVの音声などをBluetoothヘッドセットやスピーカーで聞くことが出来る。受信→イヤホンジャックのないスマートフォンで有線イヤホンを使って音楽を聞くことが出来る。aptX Adaptiveに対応送信のみaptX Adaptiveに対応。高音質かつ低遅延で音声を送信することが出来ます。※TVの音声などを遅延が少ない状態で聞くことが出来ます。※受信側のBluetoothヘッドセットなどがaptX Adaptiveに対応していないと使用できません。マルチポイント搭載で2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することが出来ます。付属の変換プラグを使うことで、飛行機内のオーディオ、映画などを自分のワイヤレスイヤホンで聞くことが出来ます。
仕様伝送方式:GFSK、SCMS-T:非対応、連続再生最大時間:30時間、充電ポート:USB Type-C セット内容本体、3.5mmオーディオケーブル、アナログ変換ケーブル、飛行機変換プラグ、充電用USBケーブル、取扱説明書 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.3 充電時間2時間 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離20m 対応コーデックSBC,apt-X AdaptiveaptX/aptX Adaptiveは送信のときのみ使用可能です。 マルチポイント対応 対応プロファイルA2DP,AVRCP
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷