Bluetoothアダプタ :「マフ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「Bluetooth」から絞り込む
5.0(1)
飛行機で!ジムで!イヤホンジャックに挿すだけでワイヤレスサウンドが楽しめる♪Bluetooth非対応の機器をBluetooth5.0で無線化、ご自身のワイヤレスイヤホンが使えるようになります。送信(TX)モードと受信(RX)モードの1台2役。送信モードではTVや機内の音声をワイヤレスイヤホンで聴く事ができます。受信モードではスマホやiPhoneの音声をスピーカーやコンポなどで聴くことができます。
材質ABS
質量(g)15.5
適合規格Bluetooth Vre.5.0(通信距離見通し10m)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×12×126
充電時間(時間)約2
動作温度(℃)5~35
連続動作時間最大10時間(TX)、最大10(RX)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP/HSP
登録範囲7台
充電端子USB-C
対応コーデックSBC(A2DP)
グリーンマーク認定
1台
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。