Bluetoothアダプタ :「bluetooth usbアダプタ」の検索結果
関連キーワード
「Bluetooth」から絞り込む
挿すだけの簡単接続 パソコンをBluetooth®対応に。通信性能が向上したBluetooth® Ver.5.0に対応。低消費電力モード対応
セット内容本体、取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約2
適合規格5.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.9×約7.1×約17.5
保証期間6か月間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:15%~85%(結露なきこと)
伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
RoHS指令(10物質対応)対応
無線Bluetooth Ver5.0+EDR/LE
通信距離(m)最大40(使用環境によって異なります)
USBタイプUSB 2.0
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。
用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続
付属品取扱説明書
質量(g)20
規格TELEC
適合規格Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR
対応OSWindows 7/8/10
コネクタ形状USB Type-A
入力電圧(V)5(USBポートから給電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.6×16.2×7.0
保証期間2年間
チップタイプRealtek社RTL8761AUV
通信距離(m)20
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。
Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。
付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。
Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR
通信出力Class1
仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約2.4
電源(V)DC5(USB給電)
インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)
周波数範囲2.402~2.480GHz
アズワン品番64-0910-46
伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)
通信速度最大3Mbps
プロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。 。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。 。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。 。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。 。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。 。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。 。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。 。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様対応プロファイル:Windows標準プロファイル
色ブラック
質量(g)約2
対応OSWindows 11/10/8.1
コネクタ形状USB-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約23.5×約11.0
インターフェースUSB2.0(1.1互換)
保証期間1年間
送信出力Bluetooth Power Class2
BluetoothVersion5.3
通信距離(m)最大約10(見通し)
使用周波数(GHz)帯域:2.4帯(2.402~2.480)
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
最新OS Windows10に完全対応。 途切れにくく安定した接続を実現する高出力Class1を採用し、 お手持ちのパソコンでBluetooth(R)製品が使えるようになるBluetooth(R) USBアダプター(Class1対応)。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T方式(IVT製スタック使用時)
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約2
電源(V)DC5
出力Bluetooth Power Class1
対応OSWindows 7/8/8.1/10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.0×12.0×5.1
準拠規格Bluetooth標準規格 Version4.0
保証期間1年
送信出力Class1
転送速度(Mbps)3(理論値)
インターフェイスUSB2.0(1.1互換)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)(見通し)最大:約100
電波周波数2.4GHz帯(2.4000~2.4835)
対応コーデックA2DP:SBC,aptX(Windows10標準スタック使用時)
対応プロファイルA2DP/ANP/AVRCP/BIP/BLP/DI/DUN/FAX/FMP/FTP/GAVDP/GLP/HFP/HID/HOGP/HRP/HSP/HCRP/HTP/OPP/PAN/PASP/PXP/ScPP/SPP/TIP
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。
より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。
パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。
ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。
送信出力Class1
対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要
対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。
伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
通信距離(m)最大100※使用環境により異なる
コネクタ形状USB StandardA
インターフェイスUSB2.0
定格電源USBバスパワー
消費電流(mA)70(MAX)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3
質量(g)約1.6
規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
Bluetooth非搭載パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる。広く使われているBluetooth4.0+EDR/LEに対応。パソコンに接続しても邪魔になりにくい超小型モデル。Windows10ではaptX(R)に対応、低遅延でCD並の音質を実現
セット内容本体、取扱説明書/保証書
質量(g)約2
対応機種USBコネクター(Type-A)搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.8×7.3×19.2
インターフェース【無線】Bluetooth(R) Ver 4.0+EDR/LE Class2、【USB】USB2.0
周波数範囲【送信】2.4GHz~2.4835GHz
動作環境温度5~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)
伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
BluetoothVer 4.0+EDR/LE Class2
プロファイルA2DP:高度オーディオ配信プロファイル、AVRCP:オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル、DI:デバイスIDプロファイル、DUN:ダイヤルアップ ネットワーク プロファイル、GATT:Bluetooth LE汎用属性(GATT)クライアント/サーバー、HCRP:ハード コピー ケーブル置換プロファイル、HFP:ハンズフリー プロファイル、HID:ヒューマン インターフェイス デバイス、HOGP:HID over GATTプロファイル(Windows 7は非対応です。)、SPP:シリアル ポート プロファイル
通信距離(m)最大25
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
最新規格の「Bluetooth Ver4.0+LE/EDR」に準拠しています。
Bluetooth Ver4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)
※通信距離は理論値です。Class 2の機器と接続した場合は通信距離が10m(理論値)になります。使用環境によって通信距離は異なります。
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。
2種類のドライバーを使うことができます。(付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバ)状況に応じての使い分けが可能です。
※Windows 10のみ。
Windows 10に完全対応です。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
Windows 8・8.1・7はIVT社製ドライバインストールが必要です。
適合規格Bluetooth Ver4.0+LE/EDR
通信出力Class 1
仕様【ユーティリティソフトウェア】IVT社製ドライバー(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー
付属品取扱説明書・保証書
適合機種USB1.1またはUSB2.0のポートを持つ機種
質量(g)約2
電源(V)DC5(USB給電)
対応OSWindows 10・8.1・8・7(32bit/64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.7×6.6×21.5
インターフェースUSB2.0(Type-C)
アズワン品番64-0910-45
通信速度(最大)約2.1Mbps
周波数(GHz)2402~2480
プロファイルPAN、SPP、DUN、HID、OPP、FTP、FAX、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HCRP、GAVDP、BIP、BPP、PBAP、GATT、FMP、PXP、HTP、HRP、HOGP、DI.DID、ANP、BLP、GLP※BlueSoleilを使用した場合の対応プロファイル
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)(最大)約100※※使用環境によって異なり、Class 2の機器と接続した場合は10m(理論値)になります
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Bluetooth 5.0 :最新の Bluetooth 5.0テクノロジーだけでなく、Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1にも互換性があります。 ワイヤレス接続:BluetoothデバイスとPCの間に、便利で安定した通信を提供します。 ナノサイズ:高性能ながら、持ち運びに便利な超小型サイズを実現しました。 対応OS :Windows 10/8.1/7に対応しています。
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
Bluetooth5.0に対応。PCにBTアダプタを外付けすることで機器との接続が安定します。最大100mまで通信が可能です。(理論値)※使用環境により通信距離が変わります。超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。Bluetooth機能がないPCにBluetooth機能を付与できます。
セット内容製品本体、取説(保証書)
電源USB給電
適合規格Bluetooth 5.0
接続方式USB
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど、USB1.1またはUSB2.0のポートを持ち、下記のOSが動作する機種 Windows 10,8.1,8,7(32bit/64bit)
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信出力class1
伝送方法FHSS
通信速度最大3Mbps
通信距離(m)100
対応コーデックSBC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、ANP、BLP、DI、DUN、FAX、FMP、FTP、GLP、HID、HOGP、HRP、HSRP、HTP、OPP、PAN、PXP、SPP、BPP、GATT、HCRP※プロファイルはWindowsの標準ドライバに依存します。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Bluetooth 4.0対応 USBアダプタ、Windows 8・8.1・10はプラグ&プレイ、省電力技術 (BLE)を備えたBluetooth 4.0をはじめ、Bluetooth V3.0/2.1/2.0/1.1にも下位互換
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!。Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth® Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth® USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。
セット内容本体、取扱説明書、保証書
質量(g)2
電源DC5V(USB給電)
寸法(幅W×奥行D)(mm)14×19
適合規格BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy)
対応OS[Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9~10.14
使用距離範囲(m)約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m
周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz
消費電力(mW)300
通信速度最大2.0Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイルA2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP
1台
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。 。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。 。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。 。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。 。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。 。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。 。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。 。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。 。すでにBluetoothドライバーがインストールされていたり、Bluetooth 機能が標準装備されているパソコンで使用する場合、そのまま本製品を使用すると動作しない場合があります。 。その場合、内蔵のBluetooth 機能はデバイス マネージャー上で無効にし、関連するソフトウェアや不要なドライバーがインストールされている場合はアンインストールしてからご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色筐体材質:ブラック
質量(g)約2
出力Bluetooth Power Class2
対応OSWindows 11/10/8.1
コネクタ形状USB-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×23.5×11.0
通信方式Bluetooth
インターフェースUSB:USB2.0(1.1互換)
保証期間1年間
送信出力Class2
BluetoothVersion5.3
通信距離(m)最大:見通し 約10
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402-2.480)
対応プロファイルBluetooth:Windows標準プロファイル
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
【英語パッケージ】ギガビットLANポートと3ポートのUSB3.0ハブのコンボアダプタ、小型軽量、Plug & Play対応
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。Windows (XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X (10.9/10.10)、 Linux OSに対応。 但し、Mac OS X (10.5-10.8)ではドライバーが必要。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。有線LANが使用できます。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。有線LANが使用できます。USB PowerDelivery(最大60W)高速充電対応、GOPPA社推奨USB PowerDelivery充電器(型番:GP-ACC60GR/B)を利用すれば、パソコンやタブレットに高速に充電が可能となります。小型設計で持ち運び便利、専用ドライバ不要、Type-Cポートに接続するだけ、すぐに使用可能。本商品を持ち歩くことで、LAN環境の構築が可能となります。
1台
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
。USBポートに接続することでLANポートを増設できるアダプターです。パソコンやLANポートのないNintendo Switch(TM)のドックと接続することで、有線LANでインターネットに接続できますので、途切れにくく安定したネットワーク環境で動画やゲームを楽しめます。Wi-Fi接続だと通信環境の影響を受けやすくゲームで影響が出ることも…本商品は無線LANよりも途切れにくく安定した有線LAN環境を提供するのでゲームに集中できます。また、ケーブルはドックの背面にあるUSBポートに接続しても本商品が浮かないように約20cmとしています。高速Gigabit(1000BASE-T)に対応の本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でパソコンと接続することで、最大転送速度約949Mbps(実測値)を実現しました。有線LAN接続による無線LANよりも途切れにくく、安定した通信をご利用いただけます。本商品はパソコンでももちろんご利用いただけ、パソコンに挿すだけでインターネットへの接続準備が完了します。ドライバーのダウンロードやインストールは自動で行われますので、複雑な操作をすることなくすぐお使いいただけます。
1台
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。有線LANが使用できます。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。有線LANが使用できます。USB PowerDelivery(最大60W)高速充電対応、GOPPA社推奨USB PowerDelivery充電器(型番:GP-ACC60GR/B)を利用すれば、パソコンやタブレットに高速に充電が可能となります。小型設計で持ち運び便利、専用ドライバ不要、Type-Cポートに接続するだけ、すぐに使用可能。本商品を持ち歩くことで、LAN環境の構築が可能となります。
1台
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
。ドライバーインストール機能搭載でインターネット接続不可の環境でも利用可能。2.5GbE 対応で超高速な有線LANを実現。2.5GbE 対応機器・対応LANハブと組み合わせてご利用頂くとネットワーク機器のパフォーマンスを最大限に発揮できます。ドライバーインストール機能搭載。インターネットが接続できない環境でもドライバのインストールができます。(仮想CD-ROMドライブにて提供、製品が正しく認識されるとドライブは表示されなくなります。)。iPad Pro にも対応。有線LAN接続することにより動画視聴やゲームを快適にご利用いただけます。(※USB Type-C 搭載機種に限ります)
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
。ドライバーインストールなしで刺してすぐに使えるUSB Type-CポートからGIGA LAN変換アダプタ 黒色。USB Type-Cで有線LANが使用可能。ドライバーレスなのでUSBポートに刺してすぐに使用できます。WiFi機器も有線LANにして利用可能
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
。ドライバーインストールなしで刺してすぐに使えるUSB Type-CポートからGIGA LAN変換アダプタ 白色。USB Type-Cで有線LANが使用可能。ドライバーレスなのでUSBポートに刺してすぐに使用できます。WiFi機器も有線LANにして利用可能
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
Bluetoothステレオ・オーディオ・トランスミッターによってテレビ等からのステレオサウンドをワイヤレスでストリーミング
TVやその他のオーディオソースの為のデジタル及びアナログ入力に対応
3.5mmステレオ / RCA(白赤) / S/PDIFの、3つの音声入力に対応(RCAは3.5mmステレオミニへの変換アダプター付属)
同時に2台のヘッドホンやBluetooth搭載スピーカー機器に接続可能
Bluetooth4.0及びaptX Low Latencyサポートによる低遅延オーディオストリーミングを実現
内蔵バッテリー搭載でポータブルなコンパクトデザイン
付属品Connect ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、充電用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオケーブル ×1、3.5mm - RCA アダプター ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル
寸法(mm)55×55×25
質量(g)31
適合規格Bluetooth Ver.4.0
時間スタンバイ:最大44
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)200
充電方式Micro-USBケーブル
通信可能距離(m)約10
接続台数最大2台
Bluetoothバージョン:4.0、サポート形式:A2DP
オーディオ入力3.5mmステレオミニ / S/PDIF
オーディオコーデックSBC、 aptX、 aptX Low Latency
再生時間(時間)(1台接続時):約12、(2台接続時):約10
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線/有線LANルーター
- スイッチングハブ
- モデム
- デバイスサーバー
- Bluetoothアダプタ
- 有線LANアダプタ
- ルータ用外部アンテナ
- PoEインジェクター
- SFPケーブル
- その他無線通信デバイス
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。