2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。【英語パッケージ 法人限定】PoE+ インジェクター 【3年保証】。
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送方法IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at 商品タイプPoEインジェクター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ダイヤトレンドDAP-P2専用PoEコンバータ
DAP-P2専用のPoEコンバータ DEPC-AF2を使用すると、PoEハブからDAP-P2へ直接給電可能。DAP-P2付属のPoEアダプタ・ACアダプタを使用しないため、接続が簡単。
直径(Φmm)本体:21 規格IEEE802.3af ケーブル長(mm)200 本体長さ(mm)100 アズワン品番64-8202-78 伝送速度(Mbps)10/100 伝送方法IEEE802.3af 入力電圧DC48V IEEE802.3af データレート10/100Mbps
1台
9,600 税込10,560
当日出荷

『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります