絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド(1)
伝送速度(Mbps)
  • 2500(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(1)
  • 5(1)
伝送方法
  • IEEE802.3bz
  • IEEE802.11(1)
  • IEEE802.11a(69)
  • IEEE802.11ac(73)
  • IEEE802.11ax(57)
  • IEEE802.11b(76)
  • IEEE802.11be(13)
  • IEEE802.11g(75)
  • IEEE802.11n(79)
  • IEEE802.3(6)
  • IEEE802.3ab(7)
  • IEEE802.3i(3)
  • IEEE802.3u(9)
  • その他(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用無線LANアダプタ ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタダイヤトレンド
98,900税込108,790
1台
当日出荷
IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付けポート数PoE対応:1消費電力(W)15.9電源PoE給電(IEEE802.3at)適合外径(Φmm)4.5~6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)保護等級IP67入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料マニュアル(10.85MB) 外形図(0.16MB)電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)周波数(GHz)2.4/5動作温度範囲(℃)-20~60ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)

無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線ルーター