16ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ

16ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ - TRENDnet16ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ - TRENDnet16ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ - TRENDnet16ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ - TRENDnet16ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ - TRENDnet16ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ - TRENDnet16ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ - TRENDnet16ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ - TRENDnet
仕様
●MACアドレステーブル:8Kエントリ●PoEパジェット:240W●PoE仕様:IEEE 802.3at、1ポートあたり最大30W●スイッチングファブリック:32Gbps●筐体:IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子
セット内容
本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット
寸法(mm)
155×120×48
質量(g)
500
電源(V)
入力48~56 DC
ポート数
【RJ45】16
適合規格
CE、FCC、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6
接点
【アラームリレー】リレー出力 1A、24V DC対応、電源2系統接続時は開放モード、電源1系統接続時は短絡モード、
最大消費電力(W)
5.76(PoE非対応時)
バッファメモリ
512KB
動作温度(℃)
-40~75
動作湿度(%)
95
ジャンボフレーム
9KB
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
データ転送速度
Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大パケット転送能力(Mpps)
23.8(64バイトパケット時)
MTBF(時間)
699,103時間
デバイス
ギガビットPoE+ポートx16、LEDインジケーター
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78053915TI-PG160
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする