無線ルーター :「LAN RJ45」の検索結果
関連キーワード
法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書
質量(g)約370
規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
ポート数1(コネクタ形状:RJ-45)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57
対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13
対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず)
消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ)
使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB
伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbps
グリーン購入法適合
無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b
アンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)
対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP
通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
新規格「Wi-Fi 7」&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。新規格「Wi-Fi 7( IEEE802.11be)」に対応し、6GHz最大5765Mbps(規格値)、5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の3つの周波数帯で高速通信が可能です。2.5GbpsのLANポート対応で有線LAN接続のPCやゲーム機、Wi-Fi接続のスマホやノートPCなどもハイパフォーマンスでゲームも動画も安定して楽しむことができます。
仕様●無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES)●無線LAN側ネットワーク部:●無線LAN規格:IEEE802.11be draft、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b●通信周波数:2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56)、6GHz帯(LPI)【ルーター部有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート(RJ-45×1ポート):10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、LANポート(RJ-45×3ポート):2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)26(Typ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×65×247
対応機種・有線または無線LANインターフェースを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBook)・iOS、android搭載のスマホやタブレット、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ
接続方法インターネット:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD
伝送方法IEEE802.11be draft/ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4/5/6
伝送速度IEEE802.11be draft(6GHz帯):最大5765Mbps、IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882Mbps、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688Mbps (受信は最大574Mbpsです。4096QAM対応機器の受信は最大688Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11ax(6GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402 Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps (256QAM対応機器は最大400Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
対応プロトコルアンテナ方式:内蔵アンテナ×6(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2 & 6GHz送受信専用×2)/TCP/IP(IPv6/IPv4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
新規格「Wi-Fi7」&インターネットポート2.5Gbpsに対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の2つの周波数帯で高速通信が可能です。機械的な印象をなくすデザインで視覚的なノイズを削り、部屋の中心に置いても違和感のない生活に馴染むデザインです。
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート
質量(g)900
備考インターネットをご利用になる場合は「回線」および「インターネットプロバイダー」との契約が必要です。また本商品は日本国外では使用できません。
規格(無線LAN)IEEE802.11ax/be draft、IEEE802.11ac/11n/11a/11g、IEEE802.11b(有線)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※LANポートのみ、IEEE802.3az(10BASE-Te)※インターネットポートのみ
消費電力(W)13(Typ)
構成機器【ルーター部】●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps・LANポート:1Gbps、100Mbps、10Mbps●インターネットポート:RJ-45※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation●LANポート:RJ-45×2●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター【ルーター部2】●インターネット接続方法:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●サブネットマスク:255.255.255.0 固定●その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大32エントリー)、ポートの開放(最大32エントリー)、UPnP、MTU設定、オートブリッジ、APモード、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、PPPoEパススルー、ペアレントコントロール、回線自動判別機能
対応機種・有線または無線LANインターフェイスを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBookなど)・iOS、android搭載のスマホ・タブレット、テレビ、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ等
定格電源AC100V50/60Hz
伝送速度(Mbps)無線LAN側ネットワーク【理論値】IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300、IEEE802.11a/g:最大54、IEEE802.11b:最大11
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯/5帯(W52/W53/W56)
伝送規格無線LAN側ネットワーク【方式】IEEE802.11ax/be draft:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
接続台数【無線LAN側ネットワーク部2】無線LANに接続できる機器の台数:推奨40台
アンテナ方式無線LAN側ネットワーク部2:内蔵アンテナ×4(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×50×215(縦置き専用)
使用チャンネル(ch)無線LAN側ネットワーク:24GHz帯=1-13、5GHz帯=36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144
対応プロトコル無線LAN側ネットワーク部2:TCP/IP(IPv6/IPv4)
無線LAN無線LAN側ネットワーク部2【機能】MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、MU-MIMO、ビームフォーミングW、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線ルーター
- 有線ルーター
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。