2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し最大で1300Mbps(5GHz)+ 600Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。3x3 MIMO:3つのデータストリームを備え3x3対応端末のポテンシャルを存分に活かせます。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術がルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し、最大で867Mbps(5GHz)+ 400Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術によって、ルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります