無線ルーター :「無線・有線LANルーター」の検索結果
デュアル無線4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。
マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。
このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)270×270×80
最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 30、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25、DC給電:29
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps)
入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax アンテナ内蔵統合キャンパスAP。
質量(g)810
消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46
マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用)
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1
入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
デュアル無線2×2:2 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP
Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。
AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、2×2 MIMO対応のデュアルバンドダウンチルト全方向性アンテナ×2が内蔵されています。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(g)500
消費電力(W)POE給電 (802.3at): 11.0/16.5、POE給電 (802.3af): 11.0/13.5、DC給電:8.9/14.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×161×37
ポート10/100/1000BASE-T ×1
入力電圧IEEE 802.3af、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線ルーター
- 有線ルーター
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。