無線ルーター :「会議室 表示」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業務用パソコンに装着したままでも邪魔にならない、超小型サイズ!手軽にWi-Fi 6通信ができる11ax・USB2.0対応600Mbps小型無線LANアダプターです。
用途業務用パソコンのUSBポートに装着することで、無線通信を実現するWi-Fi 6 USB2.0対応 600Mbps無線LANアダプターです。 。※USB2.0規格に基づき、実際のスループットは最大480Mbpsです。 。業務用パソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか約9mmです。装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。 。従来規格よりもさらに強固な暗号化通信規格である「WPA3」に対応しています。また、個人や小規模オフィス向けの「WPA3 Personal」や、企業など比較的大きなネットワークを対象とする「WPA3 Enterprise」にも対応し、法人向けアクセスポイントと組み合わせることで、より高水準なネットワークセキュリティを構築することができます。 。※OSの仕様上、Windows 10ではWPA3 Enterpriseは使えません。WPA3 Enterprise 192bitモードをお使いください。 。オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容製品本体1台、セットアップガイド1枚
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約3
備考MU-MIMO非対応
消費電力(W)2.5(USB2.0最大)
電源USBバスパワー
対応OS※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×20×8
対応Windows 11/10
周波数2.4GHz帯:2400~2484MHz、5.2GHz帯(W52):5150~5250MHz、5.3GHz帯(W53):5250~5350MHz、5.6GHz帯(W56):5470~5730MHz
機能ビームフォーミング対応(Rxビームフォーミングのみ)
消費電流(mA)500
動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)
法規制EU RoHS指令準拠(10物質)
保証期間3年間(【センドバック延長】1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)【デリバリー】1年/延長1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B))
送信出力10mW/MHz以下
取得規格TELEC、VCCI Class B、JATE
アンテナ内蔵アンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティWPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(AES)/WEP(64bit/128bit)/WPA3 Enterprise-192bit/WPA3 Enterprise/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise
伝送速度(Mbps)(理論値)【IEEE 802.11ax】最大600【IEEE 802.11ac】最大433【IEEE 802.11n】最大150【IEEE 802.11g】最大54【IEEE 802.11b】最大11【IEEE 802.11a】最大54 ※USB2.0規格に基づき、実際のスループットは最大480Mbpsです。【USB】(理論値)USB2.0:480
伝送方法IEEE 802.11ax:OFDMA、IEEE 802.11ac:OFDM、IEEE 802.11n:OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
各種認証EAP-TLS(WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)、EAP-PEAP(WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)(※:Windows 11のみ対応)
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a
入力電圧DC 5V
USBUSB-A
USB規格USB2.0 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
業務用パソコンに接続することでWi-Fi 7対応にアップグレードし、より高速で効率的なデータ通信が可能に!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避。高速通信可能な法人向けWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
用途業務用パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※アクセスポイント側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。従来規格よりもさらに強固な暗号化通信規格である「WPA3」に対応しています。また、個人や小規模オフィス向けの「WPA3 Personal」や、企業など比較的大きなネットワークを対象とする「WPA3 Enterprise」にも対応し、法人向けアクセスポイント(※)と組み合わせることで、より高水準なネットワークセキュリティを構築することができます。 ※該当するメーカー製品型番:WAB-BEシリーズ ※OSの仕様上、Windows 10ではWPA3 Enterpriseは使えません。WPA3 Enterprise 192bitモードをお使いください。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●EAP認証方式:EAP-TLS(WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)、EAP-PEAP(WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise) ※WPA3 EnterpriseはWindows 11のみ対応●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(AES)/WEP(64bit/128bit)/WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(Windows 11のみ対応)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。
付属品セットアップガイド
適合サプリカント:Windows 11/10
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約30
外形寸法(mm)幅約88.0×奥行約28.0×高さ約14.0
規格各種取得:TELEC、VCCI Class B、JATE
消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)
電源USBバスパワー
対応OS(備考)※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、(Windows)Windows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch
入力電圧(V)DC 5
設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。
機能MU-MIMO:対応、その他無線:MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。、ビームフォーミング:対応(Rxビームフォーミングのみ)
消費電流(mA)900(最大)
インターフェースUSB-A
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730、6GHz帯:5,925~6,425
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
保証期間3年間
送信出力10mW/MHz以下
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)
伝送方法無線:IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
伝送速度USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps、USB2.0:480Mbps(理論値)、無線(理論値):IEEE 802.11be:最大2880Mbps、IEEE 802.11ax:最大2402Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a
USBUSB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線ルーター
- 有線ルーター
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。