絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • TP-LINK(8)
  • サン電子(PC)(6)
  • NETGEAR(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • j5 create(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ラインアイ(2)
伝送速度(Mbps)
  • 5765(1)
  • 10000(2)
伝送方法
  • IEEE802.11a(1)
  • IEEE802.11ac(1)
  • IEEE802.11ax(1)
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11be(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(2)
  • IEEE802.3(1)
  • IEEE802.3ab(1)
  • IEEE802.3an(1)
  • IEEE802.3bz(1)
  • IEEE802.3u(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

無線ルーター :「拡張」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マネージ Wi-Fi 7 18700Mbps スタンダードモデル 無線アクセスポイント エレコムマネージ Wi-Fi 7 18700Mbps スタンダードモデル 無線アクセスポイントエレコム
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
Wi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現するだけでなく、最大768台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。接続端末間の動画再生やデータダウンロード時間のばらつきを抑える「平等通信機能」を搭載し、オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
用途Wi-Fi 7ではWi-Fi 6/6Eに比べ約4.8倍の転送レートを実現し、伝送遅延や信号の揺らぎによる映像や音声の乱れを減少させることが期待されています。これまでの無線LANでは実現が難しかったリアルタイム性が求められる利用シーンでの展開が可能になります。 本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbps、6GHz/11530Mbpsの同時通信で、最大18671Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzそれぞれの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を4ストリームで同時通信することが可能です。 Wi-Fi 7では最大帯域幅が160MHzから320MHzへ2倍に、変調方式も1024QAMから4096QAMに拡張されたことにより、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信を実現します。 MLO(Multi-Link Operation)対応により、最大3つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 ※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 10Gbpsと2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポートずつ搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 ※10GbpsポートはIEEE 802.3bt PoE(PoE++)受電に対応 IEEE 802.3bt PoE(PoE++)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 ※PoE受電の場合、必ずIEEE 802.3bt(PoE++)対応の給電機器を使用してください。【メーカー対応製品型番:EIB-X01A-BT6(PoEインジェクター)】 ※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 最大768台(2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)の無線端末と同時接続が可能なため、大規模な用途で効率的なネットワーク環境構築が可能となります。多数の従業員が従事する大規模オフィス、ゲストWi-Fiを提供するホテルやカフェ、多様な端末が接続する病院や大学キャンパス、IoTデバイスやモバイル端末が接続する製造工場や倉庫での利用に最適です。 ※推奨384台(2.4GHz:128台、5GHz:128台、6GHz:128台) 端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境下で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 ※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 Web UIのみならず、SNMPやSSH(※)、コンソール(※)での機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。※後日対応予定 運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり●管理機能|その他:シリアルポート(※)、SSH(※)、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール ※後日対応予定●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み質量(kg)本体のみ:約1.9、壁/天井設置用金具使用時:約2.1規格法規:TELEC、安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)、技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B消費電力(W)PoE受電時:29.7(最大)/ACアダプター給電時:25.6(最大)スイッチリセット、USBイジェクト対応OSAndroid 15/14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数【無線LAN部】2.4GHz:1~13ch、5GHz:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)(ACアダプター)AC100~240 50/60Hz、(PoE)IEEE 802.3bt 42.5~57.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:245×245×44(突起部含まず)機能DFS障害回避機能:対応、MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大48リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大256個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、MLO:対応、MU-MIMO:対応、Multi-RU:対応、Preamble Puncturing:対応、QoS:WMM対応、SSID&STAセパレータ:対応、SSID隠蔽:対応、Wi-Fiローミング:対応、その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHz/6GHzそれぞれ最大8個 ※同型番同士でのみ接続可能、多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能(後日対応)、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整、ゲストネットワーク:対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応、タグVLAN(IEEE802.1Q):最大50個、VID=1~4094、ビームフォーミング:対応、マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、6GHz:最大16個、平等通信機能:対応、緊急災害モード:00000JAPAN対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応準拠規格【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3bt Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【無線LAN部(国内規格)】ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【無線LAN部(国際規格)】2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56)、6GHz:IEEE 802.11be/axインターフェースシリアルポート、サービスポート(保守用)周波数範囲【無線LAN部】2.4GHz:2400~2484MHz、5GHz:5150~5730MHz、6GHz:5925~6425MHz表示LEDPWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、6GHz、USB、PWR/PD保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)保証期間3年間動作モードアクセスポイントモード動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ×9本(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、6GHz:送受信4本、DFS障害回避用:1本)保守管理センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)、デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)無線通信方式2.4GHz/5GHz/6GHz同時通信伝送速度【有線LAN部(理論値)】10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps、【無線LAN部[11ac](理論値)】IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、【無線LAN部[11ax](理論値)】IEEE 802.11ax(6GHz/5GHz):最大4804Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大1148Mbps、【無線LAN部[11be](理論値)】IEEE 802.11be(6GHz):最大11530Mbps、IEEE 802.11be(5GHz):最大5765Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大1376Mbps、【無線LAN部[11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大800Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11MbpsUSBポート1ポート接続台数【無線LAN部】最大768台(2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)、推奨384台(2.4GHz:128台、5GHz:128台、6GHz:128台)ポート【有線LAN部】100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応対応ブラウザ(WebUI設定時)Google Chrome/Safari/Microsoft EdgeMTBF(時間)504000@25℃、294000@50℃有線LANLAN側設定:DHCP/固定IP、対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上、対応PoE給電機器:IEEE 802.3bt準拠 PoE給電機器、対応給電方式:PoE++(IEEE 802.3bt準拠) ※IEEE 802.3bt(Class6)給電必須、IEEE 802.3af/at給電は非対応。無線LAN変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP、空中線電力:10mW/MHz以下、認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)セキュリティ機能不正AP検出(ワイヤレスモニター)
EasyMesh WiFiルーター 親機 Wi-Fi7 11be/11ax 5765+2882+688Mbps IPv6 (IPoE)対応 有線 10Gbps エレコムEasyMesh WiFiルーター 親機 Wi-Fi7 11be/11ax 5765+2882+688Mbps IPv6 (IPoE)対応 有線 10Gbpsエレコム
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を実現。動画視聴など、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。2.4GHz、5GHzはもとより、6GHzすべての帯域に対応することで、電波干渉による混雑を回避。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 10ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。本製品のMLOは「2.4GHz+5GHz+6GHz」、「2.4GHz+5GHz」または「5GHz+6GHz」の選択式で、お使いの端末に合わせて最適なMLOを選択可能です。 無線通信で一度に利用できる帯域幅が、160MHz幅から320MHz幅に拡張されたことで、従来のWi-Fi 6製品と比べて2倍の通信速度を実現できます。 ※320MHz幅の通信は、6GHz帯のみ利用可能です。 1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 ※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 ※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 Wi-Fi 6Eから新たに解放された「6GHz帯」では、既存の2.4GHz/5GHz帯で発生していた電波干渉による途切れや混雑による通信速度の低下などの解消が見込まれます。 6GHz対応の端末と本製品を組み合わせることで、Wi-Fi使用時の困りごとを解消した快適な通信環境の構築が可能です。 高速通信の主流となった5GHz帯は航空や気象レーダーにも使用されており、干渉を防ぐためWi-Fi機器にはレーダーを検出すると5GHz帯の電波を停止するDFS機能が搭載されています。6GHz帯ではその制限がないため、DFSによる途切れからも解放されます。 ※6GHz帯での接続は端末側も6GHzに対応し、かつ6GHzで接続している必要があります。 INTERNETポートに10Gbps、LANポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。 高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。 ※1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 AI技術を利用したセキュリティ機能、F-secure社のSENSEを搭載[ライセンス1年](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。 ※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。製品本体の動作モードスイッチを「オート」の位置でご使用ください。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。 SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※) ※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。 回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 ※WPS機能、らくらく引っ越し機能は6GHzには対応していません。 ※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 ※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー(最大253台)/DHCP固定割り当て(最大60エントリー)、【無線セキュリティ】WPA2 Personal(AES)/WPA3 Personal(AES)/WPA2/WPA3 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト、【付帯サービス】F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[ライセンス1年]付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚、FーSecure SENSE ライセンスシート1枚材質【筐体】プラスチック質量(kg)約1.5(本体のみ)【筐体】ブラック規格【有線】IEEE 802.3an(10GBASE-T)/IEEE 802.3bz(2.5/5GBASE-T)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠消費電力(W)26.8(最大)対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 15/14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合がありますチャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10%設定方式WPS対応 ※6GHzには対応していません。対応【ハードウェアNAT】対応、【ペアレンタルコントロール】対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大3個/6GHz:最大3個)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.0×180.0×247.2 ※突起部除く機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能その他の機能Wi-Fi EasyMesh(TM)、MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz/5GHz/6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(10Gbps)×1ポート/LAN:RJ-45型(2.5Gbps)×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャックモードオートモード・AP(アクセスポイント)モード・中継器モード取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSEアンテナ内蔵アンテナ(6GHz:送信2本×受信2本、5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11be】6GHz帯:最大5765・5GHz帯:最大2882・2.4GHz帯:最大688(※)※受信は最大574/送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合/最大688、【IEEE 802.11ax】6GHz帯:最大2402・5GHz帯:最大2402・2.4GHz帯:最大574、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大1733・【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300・2.4GHz帯:最大400(※)※接続機器が256QAM通信対応の場合/最大400、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲ-ム機(ニンテンド-3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器伝送速度(有線WAN)10Gbps・5Gbps・2.5Gbps・1000Mbps・100Mbps、(有線LAN)2.5Gbps・1000Mbps・100Mbps・10MbpsUSBポートなし接続台数推奨 64台アクセス方式インフラストラクチャー対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)

無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線ルーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら