Wi-Fi 6 USB 480Mbps対応600Mbps小型無線LANアダプターエレコム翌々日出荷
業務用パソコンに装着したままでも邪魔にならない、超小型サイズ!手軽にWi-Fi 6通信ができる11ax・USB2.0対応600Mbps小型無線LANアダプターです。
用途業務用パソコンのUSBポートに装着することで、無線通信を実現するWi-Fi 6 USB2.0対応 600Mbps無線LANアダプターです。 ※USB2.0規格に基づき、実際のスループットは最大480Mbpsです。 業務用パソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか約9mmです。装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。 従来規格よりもさらに強固な暗号化通信規格である「WPA3」に対応しています。また、個人や小規模オフィス向けの「WPA3 Personal」や、企業など比較的大きなネットワークを対象とする「WPA3 Enterprise」にも対応し、法人向けアクセスポイントと組み合わせることで、より高水準なネットワークセキュリティを構築することができます。 ※OSの仕様上、Windows 10ではWPA3 Enterpriseは使えません。WPA3 Enterprise 192bitモードをお使いください。 オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 ※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容製品本体1台、セットアップガイド1枚材質プラスチック色ブラック質量(g)約3備考MU-MIMO非対応消費電力(W)2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OS※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×20×8対応Windows 11/10周波数2.4GHz帯:2400~2484MHz、5.2GHz帯(W52):5150~5250MHz、5.3GHz帯(W53):5250~5350MHz、5.6GHz帯(W56):5470~5730MHz機能ビームフォーミング対応(Rxビームフォーミングのみ)消費電流(mA)500動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)法規制EU RoHS指令準拠(10物質)保証期間3年間(【センドバック延長】1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)【デリバリー】1年/延長1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B))送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC、VCCI Class B、JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティWPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(AES)/WEP(64bit/128bit)/WPA3 Enterprise-192bit/WPA3 Enterprise/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise伝送速度(Mbps)(理論値)【IEEE 802.11ax】最大600【IEEE 802.11ac】最大433【IEEE 802.11n】最大150【IEEE 802.11g】最大54【IEEE 802.11b】最大11【IEEE 802.11a】最大54 ※USB2.0規格に基づき、実際のスループットは最大480Mbpsです。【USB】(理論値)USB2.0:480伝送方法IEEE 802.11ax:OFDMA、IEEE 802.11ac:OFDM、IEEE 802.11n:OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM各種認証EAP-TLS(WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)、EAP-PEAP(WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)(※:Windows 11のみ対応)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSBUSB-AUSB規格USB2.0 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
Wi-Fi7 無線LANアダプタ 2880 + 2880 + 688Mbps USB3.0対応エレコム翌々日出荷
業務用パソコンに接続することでWi-Fi 7対応にアップグレードし、より高速で効率的なデータ通信が可能に!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避。高速通信可能な法人向けWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
用途業務用パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 ※アクセスポイント側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。 1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 従来規格よりもさらに強固な暗号化通信規格である「WPA3」に対応しています。また、個人や小規模オフィス向けの「WPA3 Personal」や、企業など比較的大きなネットワークを対象とする「WPA3 Enterprise」にも対応し、法人向けアクセスポイント(※)と組み合わせることで、より高水準なネットワークセキュリティを構築することができます。 ※該当するメーカー製品型番:WAB-BEシリーズ ※OSの仕様上、Windows 10ではWPA3 Enterpriseは使えません。WPA3 Enterprise 192bitモードをお使いください。 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 ※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 ※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●EAP認証方式:EAP-TLS(WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)、EAP-PEAP(WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise) ※WPA3 EnterpriseはWindows 11のみ対応●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(AES)/WEP(64bit/128bit)/WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(Windows 11のみ対応)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。付属品セットアップガイド適合サプリカント:Windows 11/10材質プラスチック色ブラック質量(g)約30外形寸法(mm)幅約88.0×奥行約28.0×高さ約14.0規格各種取得:TELEC、VCCI Class B、JATE消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OS(備考)※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、(Windows)Windows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)DC 5設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。機能MU-MIMO:対応、その他無線:MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。、ビームフォーミング:対応(Rxビームフォーミングのみ)消費電流(mA)900(最大)インターフェースUSB-A周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730、6GHz帯:5,925~6,425動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間3年間送信出力10mW/MHz以下アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)伝送方法無線:IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps、USB2.0:480Mbps(理論値)、無線(理論値):IEEE 802.11be:最大2880Mbps、IEEE 802.11ax:最大2402Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbpsアクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11aUSBUSB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
WiFi 無線LAN 子機 USB 無線LANアダプタ 2880+2880+688Mbps Wi-Fi 7 11be/ax/ac/n/a/g/b 6GHz/5GHz/2.4GHzエレコム当日出荷
パソコンに装着することで手持ちのパソコンをWi-Fi 7対応にアップグレード!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避します。高速通信可能なWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
用途パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 ※ルーター側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応。 1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 ※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。 ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 ※ルーター側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合/WPS機能は使えません。付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約30消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)対応OSWindows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)DC5設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。対応対応(Rxビームフォーミングのみ)、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×28×14消費電流(mA)900(最大)その他の機能MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応です。インターフェース【USB】USB-A周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730保証期間1年間動作温湿度範囲0~40/10~90%(結露なきこと)送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC、VCCI Class B、JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)電源供給方式USBバスパワー伝送速度(Mbps)IEEE 802.11be:最大2880/IEEE 802.11ax:最大2402/IEEE 802.11ac:最大867/IEEE 802.11n:最大300/IEEE 802.11g:最大54/IEEE 802.11b:最大11/IEEE 802.11a:最大54伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps・USB2.0:480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11aUSB規格USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
法人向け 無線アクセスポイント AP 管理ソフトウェア 最大3000台エレコム3日以内出荷
法人向けアクセスポイント最大3000台(動作理論値)、推奨1000台を一括管理。効率的な運用を実現します。
仮想化ソフト「VM ware」や「Virtual BOX」、「Hyper-V」に対応しており、仮想サーバー上でも使用することができます。
管理アプリがSYSログサーバーとなり、ログ管理を行うことができます。複数のアクセスポイントからのSYSログを受信でき、受信したログの蓄積、出力をすることができます。
保存するログをSSID、STA(MACアドレス)ごとに、接続日時・接続時間でフィルターして表示することができます。
SNMP TRAP機能対応により、各アクセスポイントから送信される状況情報を受信してアラートを表示します。
Ping/SNMPでアクセスポイントの監視を行い、稼動状況をマーク・色表示でお知らせします。その他、時刻・IPアドレスをログ表示エリアにメッセージを表示し、お知らせします。
監視機能の記録から異常を検出し、アクセスポイントの異常を管理者にメール通知します。
機器に対してセグメント越えでの監視や設定が可能です。
初期導入時に便利な「アクセスポイント検索ツール WAB-MAT Lite」を無償で提供。初期設定時に複数のアクセスポイントを検索し、リストで表示。かんたんに管理画面へアクセスすることが可能です。初期導入時の「時間短縮」・「作業負荷軽減」に貢献します。
用途法人向けアクセスポイント最大3000台(動作理論値)、推奨1000台を一括管理。効率的な運用を実現します。仕様【ユーザー権限】コンピューターの管理権限が必要、【管理対象機器台数】最大3000台(動作理論値)/推奨1000台その他管理対象機器の対応ファームウェアバージョンや、対応動作モードについては、WAB-MAT対応表(https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat/)でご確認ください。備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows Server(2025、2022、2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows(11、10、8.1、8、7)対応【仮想サーバー】Vmware/VirtualBox/Hyper-V機能【管理機能】死活監視/メール通知/SNMP Trap/SYSログサーバー/セグメント越えによる管理、【機器設定機能】IPアドレス/SSID/MACアドレスフィルター/設定保存・復元/ファームウェア更新/セグメント越えによる設定表示機能機器リスト、ステータス、ログ容量(MB)【ディスク】850以上必要(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)メモリ容量(MB)512以上必要
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります