無線ルーター :「無線LANルーター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUT956は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。 シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。 GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。 リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。 またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

テルトニカ・ネットワークスCOMPACT DIN RAIL KIT
テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210
質量(g)10
1台
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
質量(g)130
1台
46,980 税込51,678
欠品中

テルトニカ・ネットワークスSURFACE CLIP HOLDER KIT
テルトニカ社 PR5MEC22:SURFACE CLIP HOLDER KIT 表面クリップホルダーキット 互換性のある製品: RUT241/RUT200
質量(g)22
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。 リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。 またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
仕様SIM:外部SIMホルダー(2FF)×1、ステータスLED:接続タイプ×3/信号強度×5/イーサネット×2/電源×1、モバイル機能:オートAPN、バンドロック、VPNとトンネリング:OpenVPN/IPsec/GRE/PPTP/L2TP/Stunnel/DMVPN/SSTP/ZeroTier/WireGuard、対応クラウドソリューション:RMS/FOTA/Telenor/Azure IoT Hub/Cloud of Things/Cumulocity/ThingWorx、SMS機能:SMSステータス、SMS設定、HTTP POST/GET経由のSMSの送信/読み取り、EMAILからSMS、SMSからEメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP、サービス:DDNS、VRRP、WOL(Wake on LAN)、WEBフィルター、UPNP、トラフィックロギング ケース形状DINレール取付オプション付きアルミニウムケース、プラスチックパネル 質量(g)131 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×74 使用電源4ピン電源ソケット、9-30VDC 使用CPUMediatek MIPS 24Kc 580MHz 内蔵RAM128MB アンテナコネクタ:モバイル用SMA×2、WiFi用RP-SMA×1 OSRutOS(OpenWrtベースのLinux OS) セキュリティDDOS対策(SYNフラッド対策、SSH攻撃対策、HTTP/HTTPS攻撃対策)/ポートスキャン対策(SYN-FIN、SYN-RST、X-mas、NULLフラグ、FINスキャン攻撃) 伝送速度(Mbps)【イーサネット】(WAN)10/100 ネットワークタイプフェイルオーバー(ネットワークバックアップ)、VLAN、QoS、ロードバランシング 伝送方法【モバイル通信】4G/LTE(Cat4)、3G【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n、アクセスポイント(AP)、ステーション(STA)【イーサネット】WAN(LANとして設定可能)×2、LAN×1 動作温度範囲(℃)-40~75 対応プロトコルTCP/UDP/IPv4/IPv6/ICMP/NTP/DNS/HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/SSLv3/TLS 1.3/ARP/PPP/PPPoE/DHCP/Telnet ストレージ16MB 監視対象WEB UI/CLI/SSH/CALL/SMS/TR-069/SNMP/JSON-RPC/MQTT/MODBUS/RMS/Pingリブート/Wgetリブート/定期リブート/リンクインスペクションのためのLCPとICMP I/O端子4ピンソケット:デジタル入力×1、デジタルオープンコレクタ出力×1
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

テルトニカ社 RMS リモート・マネジメント・システム 12クレジットパッケージは、RMSクレジットが12クレジットひとまとめになった商品です。RMSはRUTシリーズ、TRBシリーズ、RUTMシリーズなどRMS対応製品をクラウド上で一元管理を可能にするサービス商品です。 。?クレジット利用方法:。1. 1クレジットで、RMSを30日間ご利用いただけます。2. 1クレジットで、RMSコネクト&VPNの容量を2GB追加いただけます。?クレジットのアクティベーション:。本商品をご購入頂きますとお客様指定の宛名・宛先にアクティベーションコード記載した書留書類を送付します。届いたCredit CodeをRMS上に入力いただきアクティベートしてください。
質量(g)10
1台
7,198 税込7,918
7日以内出荷

テルトニカ・ネットワークスPOWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE
テルトニカ社 PR2PL15B:POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE DC電源、IO接続にお使いいただけるケーブルアクセサリーです。ケーブル: 4x0.5mm?(20 AWG) 長さ:1500mm 最大電圧:300V 最大電流:4.5A 温度範囲: -20~80℃ 互換性のある製品:RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
質量(g)65
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷

テルトニカ・ネットワークスSMA CABLE EXTENSION
テルトニカ社 PR2VM20M:SMA CABLE EXTENSION SMAアンテナ延長ケーブル(長さ:2m) 1本 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255
質量(g)30
1台
2,198 税込2,418
7日以内出荷

テルトニカ・ネットワークスRMS: リモート・マネジメント・システム
テルトニカ社 RMS リモート・マネジメント・システムは、1台のルータを5年間RMS対応製品をクラウド上で一元管理を可能にするサービス商品です。?クレジット利用方法:。1クレジットで、RMSを5年間ご利用いただけます。2台以上のデバイスでコードを共有することはできませんので、ご了承ください。?クレジットのアクティベーション:。本商品をご購入頂きますとお客様指定の宛名・宛先にアクティベーションコード記載した書留書類を送付します。届いたCredit CodeをRMS上に入力いただきアクティベートしてください。
質量(g)10
1台
8,298 税込9,128
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RUT955は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
質量(g)292
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷

RUTX10は、ギガビットイーサネット、Bluetooth、Wi-Fi 5 (802.11ac)を搭載し、有線・無線ルーティング機能を備えています。高いセキュリティ機能、幅広いネットワークプロトコルと高度なリモート管理機能(RMS)により、プロフェッショナルな用途に理想的なデバイスです。
質量(g)366
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
質量(g)130
1台
50,980 税込56,078
7日以内出荷

TRB143は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。M-BUS のデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
1台
52,980 税込58,278
43日以内出荷

TRB141は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。GPIO のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向けIoTゲートウェイです。
シルバー
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

RUTM50は、産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。
質量(g)530
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

テルトニカ・ネットワークス4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS
テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
質量(g)2
1台
2,398 税込2,638
7日以内出荷

テルトニカ・ネットワークスSURFACE MOUNT KIT
テルトニカ社 PR5MEC12:SURFACE MOUNT KIT 樹脂製表面取付キット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210/TSW212
質量(g)10
1台
999 税込1,099
7日以内出荷

テルトニカ・ネットワークスPOWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL
テルトニカ社 PR2FK20M:POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL 4線ネジ止め端子付き電源ケーブル(長さ:2m)DC給電、IO活用にお使いいただける汎用性の高い端子つきケーブルです。互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50 など
質量(g)55
1台
3,198 税込3,518
7日以内出荷

テルトニカ・ネットワークスSIM ADAPTOR KIT
テルトニカ社 PR5MEC19:SIM ADAPTOR KIT SIMアダプタキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145
質量(g)2
1台
999 税込1,099
7日以内出荷

テルトニカ・ネットワークスDIN RAIL KIT
テルトニカ社 PR5MEC00:DIN RAIL KIT 金属製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW110/TSW200/TSW210/RUTM50
質量(g)60
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷

TRB142は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。RS232 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
ブラック
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

TRB140は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。ギガビットイーサネットのデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
ハーフクリア
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

RUT951は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。 リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。 またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

TRB145は、堅牢かつコンパクトでありながら汎用性に優れたパワフルな製品です。RS485 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

テルトニカ・ネットワークス4-PIN BARREL SOCKET ADAPTOR
テルトニカ社 PR2PD01B:4-PIN TO BARREL SOCKET ADAPTER 4ピンバレルソケットアダプタ(長さ:100mm) 1本
質量(g)10
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

テルトニカ・ネットワークスDIN RAIL KIT ADAPTOR
テルトニカ社 PR5MEC23:DIN RAIL KIT ADAPTOR DINレールキットアダプタ 互換性のある製品: RUT241/RUT301/RUT951/RUT956/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW101/TSW110
質量(g)65
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷

『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります