無線ルーター :「周波数」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし
質量(g)520
タイプMIMO:2×2:2
電源(V)DC12
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W
最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~50
インターフェイス1×2.5GE
位置屋内
周波数(GHz)2.4/5/6
アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2
質量(g)1800
タイプMIMO:4×4:4
電源(V)DC12
規格11ax
接続同時接続サポート:Tri Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W
最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~50
インターフェイス2×5GE
位置屋内
アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
周波数帯域(GHz)2.4/5/6
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
1台
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:17/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB/POE-PSE使用不可/第3Ethernetポート使用不可/第4Ehternet ポート使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB 利用不可 PSE給電第2Ehternetポート利用不可
質量(g)360
タイプMIMO:2×2:2
電源(V)DC48
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×47
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、USBホストインターフェイス/最大出力:◯/5W、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
最大消費電力(W)14(DC)、13.5(802.3af)、14(802.3at/bt)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加6.2 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~40
インターフェイス1×2.5GE+4×GE
位置屋内
アンテナ方式指方向内蔵アンテナ
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
周波数帯域(GHz)2.4/5
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at/bt、PoE PSE(PoE Out):802.3at/2×802.3af
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし
質量(g)290
タイプMIMO:2×2:2
電源(V)DC12
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×40
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
最大消費電力(W)10(DC)、11.4(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加4.4 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~40
インターフェイス1×GE+2×GE
位置屋内
アンテナ方式指方向内蔵アンテナ
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
周波数帯域(GHz)2.4/5
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.1.0、Instant OS:8.7.1.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af、PoE PSE(PoE Out):-
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可
質量(g)4510
タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz)
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×300×174
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)-40~65
インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE
位置屋外(IP66/67)
アンテナ方式指向性内蔵アンテナ 90°×90°
給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V)
周波数帯域(GHz)2.4/5
コンソールUSB-C
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可
質量(g)5240
タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz)
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×313×320
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)-40~65
インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE
位置屋外(IP66/67)
給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V)
周波数帯域(GHz)2.4/5
コンソールUSB-C
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、RFコネクター(屋内用:RP-SMA、屋外用:N型メス):2.4GHz/5GHz 共通×4(N)BLE用×1(N、アンテナ同梱)、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可
質量(g)5520
タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz)
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×312×244
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)-40~65
インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE
位置屋外(IP66/67)
アンテナ方式全方向性内蔵アンテナ
給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V)
周波数帯域(GHz)2.4/5
コンソールUSB-C
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線ルーター
- 有線ルーター
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。