絞り込み
ブランド
伝送速度(Mbps)
伝送方法
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 無線ルーター

630件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケース BUFFALO(バッファロー)工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケースBUFFALO(バッファロー)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
法人様向け無線LANアクセスポイント WAPM-1266R対応工具不要コネクター対応アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護ワイヤーを繋いで落下を未然に防止できる取付穴対応※落下防止安全ワイヤーは市販のものをお使いください
工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケース BUFFALO(バッファロー)工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケースBUFFALO(バッファロー)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
法人向け無線LANアクセスポイント WAPM-AX8R対応 工具不要コネクター対応 アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護
DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象 D-LINKDAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象D-LINK
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
防塵・防水規格IP68に対応し、-30℃~ 60℃という広い温度帯で動作可能な屋外用無線アクセスポイントです。ネットワーク集中管理ソフトウェア『Nuclias Connect』に対応しており、『Nuclias Connect』の利用形態はサーバに『Nuclias Connect』をインストールする”ソフトウェア型”、別売りのハードウェア『DNH-100』を利用する”アプライアンス型”の2種類から選択可能です。10/100/1000BASE-Tを2ポート搭載し、うち1ポートはPoE受電が可能です。通信規格はIEEE 802.11ac Wave 2を採用。送受信アンテナを2本ずつ内蔵し、最大転送速度最大866.7Mbpsを有します。
AX5400 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント NETGEARAX5400 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイントNETGEAR
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
WAX625はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に4804 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX625同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX625を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
AT-TQm6702 GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQm6702 GEN2 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
AT-TQm6702 GEN2(RoHS対応)は、最新規格であるIEEE 802.11ax 8x8ストリームに対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
周波数帯域(MHz)2400~2483.5、5150~5350、5470~5730伝送方法IEEE802.11a/b/g/n/ac/axRoHS指令(10物質対応)対応
AT-TQ GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQ GEN2 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
最新規格であるIEEE 802.11axに対応し、大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Aruba AP-514 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-514 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
【SR-Mシリーズ】Wi-Fi 6対応 無線LANアクセスポイント SR-M630AP1(5年保証) 富士通【SR-Mシリーズ】Wi-Fi 6対応 無線LANアクセスポイント SR-M630AP1(5年保証)富士通
71,980税込79,178
1台
翌日出荷
【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。端末を多く収容可能なトライバンドモデル。
【5年間先出しセンドバック付】屋内用無線LANアクセスポイント (11ax対応) Edgecore Networks【5年間先出しセンドバック付】屋内用無線LANアクセスポイント (11ax対応)Edgecore Networks
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
5年間無償保証付き(先出しセンドバック/テクニカルサポート) 802.11ax対応 2×2 MU-MIMO スタンドアロン利用もしくはEWSコントローラによる集中管理に対応 10/100/1000/2.5GBASE-T×1ポート(802.3at受電対応)、10/100/1000BASE-T×2ポート 802.3at受電対応、標準添付のACアダプターも利用可
LTE/ 5G DAS Antenna TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))LTE/ 5G DAS AntennaTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
29,980税込32,978
1個
欠品中
TE Connectivity 698-960、1710-2700、3400 - 3800MHz LTE 標準アンテナソリューションは、天井取り付け用の外部アンテナです。UV 耐性があります。低 PIM RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アンテナ物理形状:ドーム●アンテナ実装タイプ:壁面 / ポール●ゲイン:7.0dBi●アンテナ指向性:無指向性アズワン品番65-7156-22
Helike Antenna 169MHz WURTH ELEKTRONIKHelike Antenna 169MHzWURTH ELEKTRONIK
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik Helike 頑丈なアンテナは、169MHz 用途向けです。アンテナ技術により、アース面が必要になります。このアンテナは、30 cm x 30 cm の正方形のアース面で動作するように最適化されています。このため、計量用途など、無線性能に優れたものが必要なあらゆる 169MHz 用途に適しています。折り曲げ可能なホイップ SMAM コネクタ ゲインは最大
仕様●入数:1箱(1個入)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:角型●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:1dBi●シリーズ:WIRL-ACCE 2600130011アズワン品番65-7033-70
External balanced ANTENNA LTE Freq:69 1袋 200個入 京セラExternal balanced ANTENNA LTE Freq:69 1袋 200個入京セラ
399,800税込439,780
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:3.4dBi●リード長さ:2.1mアズワン品番65-7157-32
External balanced ANTENNA LTE Freq:69 京セラExternal balanced ANTENNA LTE Freq:69京セラ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
AVX 外部平衡 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 帯域全体で最高のセルラー性能を発揮し、低プロファイルで簡単に統合できるように設計されています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:3.4dBi●アンテナ指向性:無指向性アズワン品番65-7157-65
Broadband external LTE Antenna SMA Conn 京セラBroadband external LTE Antenna SMA Conn京セラ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
AVX ブロードバンド外部 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 周波数にわたって最高の性能を発揮するように設計されています。ヒンジ付きコネクタと低プロファイル設計により、多様な統合と機能性を実現しています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:4.5dBi●アンテナ指向性:無指向性アズワン品番65-7158-32RoHS指令(10物質対応)対応
ANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174 1箱 100個入 京セラANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174 1箱 100個入京セラ
98,980税込108,878
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:磁気式●ゲイン:1.9dBi●アンテナ指向性:無指向性アズワン品番65-7152-90
Wireless LAN Unit(mC-Printシリーズ・mC-Label3シリーズ・TSP100IVシリーズ対応) スター精密Wireless LAN Unit(mC-Printシリーズ・mC-Label3シリーズ・TSP100IVシリーズ対応)スター精密
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
簡単に無線LANへ乗り換え 店舗レイアウトの自由度を上げる小型の無線LANユニット。
ワイヤレスアクセスポイント YAMAHA(ヤマハ)ワイヤレスアクセスポイントYAMAHA(ヤマハ)
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
RM-Wマイクロフォンとペアリングして使用する16ch/8chワイヤレスアクセスポイント。1.9GHz帯のDECT方式を採用。Dante対応、PoEで動作するためLANケーブル1本で配線が完了。塗装可能。
M4350用350W 電源ユニット NETGEARM4350用350W 電源ユニットNETGEAR
90,980税込100,078
1台
62日以内出荷
M4350用350W 電源ユニット
品名M4350用350W 電源ユニット型番メーカー:APS350W-100AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用2000W 電源ユニット NETGEARM4350用2000W 電源ユニットNETGEAR
239,800税込263,780
1台
62日以内出荷
M4350用2000W 電源ユニット
品名M4350用2000W 電源ユニット型番メーカー:APS2000W-100AJS対応機種GSM4328-100AJS、GSM4352-100AJS、MSM4352-100AJS、XSM4328CV-100AJS、XSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用600W 電源ユニット NETGEARM4350用600W 電源ユニットNETGEAR
119,800税込131,780
1台
62日以内出荷
M4350用600W 電源ユニット
品名M4350用600W 電源ユニット型番メーカー:APS600W-200AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
M4300-96X用電源ユニット 600W NETGEARM4300-96X用電源ユニット 600WNETGEAR
129,800税込142,780
1台
62日以内出荷
・M4300-96X用電源ユニット・C14コネクター・110V-240V AC電源入力・最大出力600W(110/220V AC時)
容量110V-240V AC電源入力品名M4300-16X (PB) / M4300-96X用 追加電源ユニット最大出力(W)最大出力600(110/220V AC時)型番メーカー:APS600W-100AJS対応機種M4300-96Xコネクタ国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用920W 電源ユニット NETGEARM4350用920W 電源ユニットNETGEAR
149,800税込164,780
1台
62日以内出荷
M4350用920W 電源ユニット
品名M4350用920W 電源ユニット型番メーカー:APS920W-100AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント NETGEARAX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイントNETGEAR
53,980税込59,378
1台
63日以内出荷
WAX610Y-100EUSの特長屋外向けAPIP55相当の防水・防塵対応WiFi 6(802.11ax)法人向けアクセスポイント。利用シーン小規模オフィスや店舗の他、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場、学校、レストラン、病院、ホテルなど様々な場所で利用可能です。PoE対応で電源アダプター不要PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。(電源アダプター別売り: PAV12V25/PAV12V35)インスタントメッシュ対応WAX610Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます。Insight クラウド管理アプリ対応NETGEAR Insightは初期設定から監視・管理・運用までアプリ/Webで簡単に行え、Insight対応のネットギア製品を一括で管理する事も可能。またスタンドアロンでの動作もできます。壁掛け、天井、ポールへの取り付けが可能マウントキット付属で、壁掛け、天井、ポールへの取り付けができます。製品保証5年保証(購入から30日以内にユーザー登録を済ませておくことが必須)
仕様●PoE (Power over Ethernet):IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応● フルパフォーマンスのためにはIEEE 802.3at PoE+による給電が必要です●ワイヤレスメッシュ:アプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築可能●管理:Insightクラウド管理/スタンドアロン、AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイントセット内容WAX610Yアクセスポイント本体壁/天井取り付けキットポールマウントキットインストールガイド電源アダプター別売 (型番: PAV12V-100NAS/PAV12V25-10000S/PAV12V35-100JPS)質量(g)940消費電力(W)PoE:16.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×305×34型番メーカー:WAX610Y-100EUS接続同時接続数:30、最大:250速度AX1800 (1201 + 574 Mbps)セキュリティ8つのSSID, Client isolation使用例中小規模企業RoHS指令(10物質対応)対応LANポート:2.5G LAN × 1
V3000用 40.5dBi アンテナ ハイテクインターV3000用 40.5dBi アンテナハイテクインター
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
V3000用 40.5dBi アンテナ【オプション製品】
cnWAVE V1000 角度調整機能付きブラケット ハイテクインターcnWAVE V1000 角度調整機能付きブラケットハイテクインター
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷
cnWAVE V1000 角度調整機能付きブラケット【オプション製品】
Wi-Fi6対応 屋外用無線アクセスポイント MO10 ハイテクインターWi-Fi6対応 屋外用無線アクセスポイント MO10ハイテクインター
249,800税込274,780
1個
11日以内出荷
スリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(理論値)の高速通信を実現。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。MO10は、Wi-Fi6に対応した屋外用無線アクセスポイントです。2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4)のスリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(理論値)の高速通信を実現します。OFDMA機能により、大容量接続や多接続にもシームレスに対応。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。Wi-Fi6対応最大速度:4.8Gbps(理論値)AP/ブリッジ/メッシュ通信に対応スリーバンド対応(2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4))WPA3により高セキュリティを実現OFDMAに対応最大クライアント数:各128台×3(すべてのバンド使用時)SSID:最大8台防塵・防水性能:IP68塩水噴霧試験実施済み塩害に強く、海沿いの地域や離島でもご使用いただけます。IEC 60068-2-11TWT(Target Wake Time)により、デバイスの待機消費電力削減
60GHz帯無線LANブリッジ V5000 ハイテクインター60GHz帯無線LANブリッジ V5000ハイテクインター
769,800税込846,780
1個
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大14.4Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV5000は、V1000/V3000を子機とした1対n構成の親機としても、V5000同士1対1構成でもお使いいただけます。ビームフォーミング幅が±140°と広く、簡単に方向調整が可能です。10G以上の伝送速度で最大30台の子機と接続が可能。1対複数でも高速通信を実現いたします。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送最高速度:14.4Gbps(双方向)通信距離:数百メートルチャネル数:4IEEE802.11ay準拠子機30台接続可能Facebook Terragraph技術採用-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)チャンネルボンディング(将来リリース予定)チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
60GHz帯無線LANブリッジ V1000 ハイテクインター60GHz帯無線LANブリッジ V1000ハイテクインター
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV1000は、V1000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送最高速度:2Gbps(双方向)通信距離:数百メートルチャネル数:4IEEE802.11ay準拠Facebook Terragraph技術採用-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)チャンネルボンディング(将来リリース予定)本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
60GHz帯無線LANブリッジ V3000 ハイテクインター60GHz帯無線LANブリッジ V3000ハイテクインター
459,800税込505,780
1個
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大7.2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV3000は、V3000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。V1000よりもさらに長距離での通信が可能です。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送最高速度:7.2Gbps(双方向)通信距離:数百メートルチャネル数:4IEEE802.11ay準拠Facebook Terragraph技術採用-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)チャンネルボンディング(将来リリース予定)チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
無線LAN+Bluetoothユニット brother(ブラザー)無線LAN+Bluetoothユニットbrother(ブラザー)
55,980税込61,578
1台
13日以内出荷
対応機種に装着することで無線LANとBluetoothでのご利用が可能になります。
仕様●対応機種:TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU。アズワン品番65-3408-02
LBXカクチョウ001 2CH232C サン電子(PC)LBXカクチョウ001 2CH232Cサン電子(PC)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
仕様RS232C拡張ボード本体(Dsub9ピン×2ch)サイドカーバー付属付属品取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
RLBXAC KSA-65W サン電子(PC)RLBXAC KSA-65Wサン電子(PC)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
付属品取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
LBX コテイセット サン電子(PC)LBX コテイセットサン電子(PC)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様【付属品】:本体ベース/取り付けネジ/取扱い説明書 【適応機種】 LBX8110用付属品取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
LBX8110 サン電子(PC)LBX8110サン電子(PC)
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定)付属品スタートアップマニュアル材質樹脂+鋼板質量(g)約450(本体のみ)モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574)3キャリア対応規格RoHS2対応スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用)ソケット内容2個消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ入力電圧(V)DC 5~27.4 (±5%)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く)使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7)LED10個(赤/緑1個、緑9個)コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え)スロットSIM:nanoSIM × 2動作湿度(%)25~85 (結露なきこと)OSLinuxカーネル:Linux5.10ディストリビューション:Debian11適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL))RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM)ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード)MTBF(時間)約300000(本体のみ)LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
Wi-Fi接続 iPhone用ドングルレシーバー Royal Monster(ロイヤルモンスター) ブラック RM-3333 Royal MonsterWi-Fi接続 iPhone用ドングルレシーバー Royal Monster(ロイヤルモンスター) ブラック RM-3333Royal Monster
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
伝送方法IEEE 802.11 b/g/n (Built-in Realtek 8188 USB WiFi Module)
Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター ラトックシステムWi-SUN Enhanced HAN USBアダプターラトックシステム
22,980税込25,278
1個
欠品中
ROHM BP35C0-J11を搭載したWi-SUN USBアダプター
用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 Wi-SUN Bルート通信:認証・暗号化状態での1対1通信が可能 Wi-SUN Enhanced HAN 通信:認証・暗号化状態での中継を含む通信が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0-J11外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)48(送信20mW)、30(受信)、6(スリープ状態)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-180141受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
AXE5400 Wi-Fi 6E 中継器 TP-LINKAXE5400 Wi-Fi 6E 中継器TP-LINK
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
AXE5400トライバンドWiFi:合計で最大5400Mbpsの超高速接続をお届けします。6GHzバンド対応:WiFiの干渉や混雑を回避した快適な接続が実現可能です。160MHzチャンネル:一般的な80MHzでの接続と比べて2倍のネットワークスピードを提供します。シームレスローミング:接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。もっと繋がる:よりたくさんの端末で、より遅延の少ない快適なストリームが楽しめます。かんたん設定:Tetherアプリから手軽にセットアップ可能です。
AX3000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント TP-LINKAX3000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイントTP-LINK
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。
RS-232C/530/422/485/TTL 通信用拡張セット ラインアイRS-232C/530/422/485/TTL 通信用拡張セットラインアイ
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
LE-8500X-RT/8500XR-RTの標準計測ボード。
Gbit LAN通信用拡張セット ラインアイGbit LAN通信用拡張セットラインアイ
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
LE-8500X/8500XRの標準計測ボード。

無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線ルーター