絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • NECプラットフォームズ(1)
  • TP-LINK(7)
  • エレコム(2)
伝送速度(Mbps)
  • 688(1)
  • 1000(1)
  • 1024(1)
  • 2402(1)
  • 2880(1)
  • 3900(1)
  • 4803(1)
  • 5000(1)
  • 5760(1)
  • 6500(1)
  • 9300(1)
  • 10000(3)
  • 12200(1)
  • 19000(1)
周波数(GHz)
  • 6
  • 2.4(101)
  • 5(98)
  • W56:5.5~5.68(DFS)(1)
  • その他(5)
伝送方法
  • IEEE802.11a(9)
  • IEEE802.11ac(9)
  • IEEE802.11ax(11)
  • IEEE802.11b(9)
  • IEEE802.11be(7)
  • IEEE802.11g(9)
  • IEEE802.11n(10)
  • その他(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    (1)Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル→MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」 (3)INTERNETポート最大10Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済、コントローラ R4、エージェント R5)
    付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class Bその他ネット脅威ブロッカー2 プレミアム質量(g)約790 ※本体のみ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23.5(最大)端子形状【有線LANインターフェース】RJ-45型 8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60(※アンテナおよび突起部除く)機能【有線LANインターフェース】回線自動判別切替機能周波数範囲【無線LANインターフェース】6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz), W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz), W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~85%保証期間1年間アンテナ【無線LANインターフェース】外部アンテナ:6GHz 2本/5GHz 2本/2.4GHz 2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)IP取得方法【有線LANインターフェース】(WAN側):手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) ※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。伝送方法【無線LANインターフェース】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO伝送速度【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4 ※1Gbpsの場合のみ半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。/INTERNETポート:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1 ※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。アクセス方式【無線LANインターフェース】インフラストラクチャーモード、中継機能USBタイプUSB Type-A×1 ※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)無線LAN準拠規格(最大転送速度)【6GHz】IEEE 802.11be:5764Mbps (320MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)【5GHz】IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11a: 54Mbps【2.4GHz】IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11n : 400Mbps (40MHz 2x2)※端末が256QAMに対応している必要があります。IEEE 802.11g : 54Mbps, IEEE 802.11b : 11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。セキュリティ機能【無線LANインターフェース】WPA3 Personal, WPA2 Personal, WPA/WPA2 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WEP(128-bit / 64-bit), OPEN, Any接続拒否, プライバシーセパレーター, MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LANインターフェース】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)USBUSB 3.2 (Gen1)
  • 無線LAN親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    1)Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 2) MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 、外付「トリプルバンドダイポールアンテナ」 3)INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応(LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)
    付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能色グラファイトブラック質量(g)約1700(本体のみ)外形寸法(mm)300×195×75(幅×高さ×奥行)※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)電源(V)AC100 50/60Hz端子形状USBインターフェース:USB Type-A×1、有線LANインターフェース:RJ-45型 8極準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)/5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps最大消費電力(W)35.5インターフェースUSBインターフェース:USB 3.2 (Gen1)周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%アンテナ(無線LANインターフェース)外部アンテナ 6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)・INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
  • Aterm WX5400T6 NECプラットフォームズ

    Aterm WX5400T6

    NECプラットフォームズ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    Wi-Fiホームルータ 6ストリーム新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大2402Mbps、5GHz帯 最大2402Mbps、2.4GHz帯 最大574Mbps(理論値)。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。クラッドコアCPU搭載により効率的な並行処理によって高速通信を実現。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
    伝送速度(Mbps)6GHz帯:最大2402、5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574(理論値)周波数(GHz)6/5/2.4
  • Wi-Fi7 無線LANアダプタ 2880 + 2880 + 688Mbps USB3.0対応 エレコム

    Wi-Fi7 無線LANアダプタ 2880 + 2880 + 688Mbps USB3.0対応

    エレコム
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    業務用パソコンに接続することでWi-Fi 7対応にアップグレードし、より高速で効率的なデータ通信が可能に!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避。高速通信可能な法人向けWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
    用途業務用パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※アクセスポイント側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。従来規格よりもさらに強固な暗号化通信規格である「WPA3」に対応しています。また、個人や小規模オフィス向けの「WPA3 Personal」や、企業など比較的大きなネットワークを対象とする「WPA3 Enterprise」にも対応し、法人向けアクセスポイント(※)と組み合わせることで、より高水準なネットワークセキュリティを構築することができます。 ※該当するメーカー製品型番:WAB-BEシリーズ ※OSの仕様上、Windows 10ではWPA3 Enterpriseは使えません。WPA3 Enterprise 192bitモードをお使いください。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品セットアップガイド仕様●EAP認証方式:EAP-TLS(WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)、EAP-PEAP(WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise) ※WPA3 EnterpriseはWindows 11のみ対応●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(AES)/WEP(64bit/128bit)/WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(Windows 11のみ対応)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。適合サプリカント:Windows 11/10材質プラスチック色ブラック質量(g)約30外形寸法(mm)幅約88.0×奥行約28.0×高さ約14.0規格各種取得:TELEC、VCCI Class B、JATE消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OS(備考)※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、(Windows)Windows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)DC 5設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。機能MU-MIMO:対応、その他無線:MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。、ビームフォーミング:対応(Rxビームフォーミングのみ)消費電流(mA)900(最大)インターフェースUSB-A周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730、6GHz帯:5,925~6,425動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間3年間送信出力10mW/MHz以下アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)伝送方法無線:IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDMRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps、USB2.0:480Mbps(理論値)、無線(理論値):IEEE 802.11be:最大2880Mbps、IEEE 802.11ax:最大2402Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbpsアクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11aUSBUSB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
  • 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+4803+1147Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+4803+1147Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 6 12ストリーム(4x4+4x4+4x4)外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」搭載 (2)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現 (3)10Gbps回線をフル活用、INTERNET/LAN 10GbEポート搭載 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」搭載 (後日対応)
    周波数範囲【6GHz】191~283ch(5955~6415MHz)【5GHz】W52:36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53:52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応):144ch(5720MHz)【2.4GHz】1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)伝送速度(Mbps)【6GHz】IEEE 802.11ax:4803 (160MHz 4×4)、IEEE 802.11a:54【5GHz】IEEE 802.11ax:4803 (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466 (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600 (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54【2.4GHz】IEEE 802.11ax: 1147 (40MHz 4×4)、IEEE 802.11n : 600 (40MHz 4×4)、IEEE 802.11g : 54、IEEE 802.11b : 11※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
  • BE6500 ハイパワーUSB Wi-Fi 7子機 TP-LINK

    BE6500 ハイパワーUSB Wi-Fi 7子機

    TP-LINK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    次世代規格Wi-Fi 7:最大6500Mbps(6GHz:2882Mbps + 5GHz:2882Mbps + 2.4GHz:688Mbps)の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi:2.4GHz・5GHz・6GHzバンドによる柔軟で安定した通信環境を構築できます。MLO(Multi-Link Operation):複数の周波数帯域とチャンネルでデータを同時に送受信できるようになり、より遅延の少ないで安定した接続をサポートします。広いカバー範囲:高性能アンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験:OFDMA・MU-MIMO・Multi-RUが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。高セキュリティ:WPA3暗号化による高いデータ保護能力で、安心・安全に使用できます。USB 3.0対応:USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、PCに接続するだけですぐに使い始められます。
    規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/beインターフェースUSB 3.0伝送速度(Mbps)最大6500(6GHz:2882 + 5GHz:2882 + 2.4GHz:688)周波数(GHz)2.4、5、6
  • IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント外付けアンテナタイプ(親局/子局/中継局) CONTEC(コンテック)

    IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント外付けアンテナタイプ(親局/子局/中継局)

    CONTEC(コンテック)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷
    無線LAN 標準規格のIEEE802.11ax/ac/n/a/b/g に準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)やPoEに対応した外付けアンテナ対応の無線LAN アクセスポイントです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fi ネットワーク対応などさまざまな機能を有し、高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ製品です。オプションアンテナも充実。電波環境に応じて、機器の外部にアンテナを引き出すことも可能ですモード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)やリピータ(中継局)としても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHz インターフェイスと 2.4GHz インターフェイスとを同時に使用することができます。軽量でコンパクトな設計で、同梱のマグネットやタッピングネジなどでスマートに設置できます。また、コネクタ部を保護するカバーや盗難防止のセキュリティスロットを装備しています。
    伝送方法IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g周波数(GHz)2.4、5、6
  • 無線LAN親機 WiFiトライバンドルーター 11ax/ac/n/a/g/b 2401+2401+573Mbps WiFi6E/Ipv6対応 ホワイト ネット脅威ブロッカー2 プレミアム対応 BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機 WiFiトライバンドルーター 11ax/ac/n/a/g/b 2401+2401+573Mbps WiFi6E/Ipv6対応 ホワイト ネット脅威ブロッカー2 プレミアム対応

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    翌々日出荷
    1 Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現2 INTERNETポート 最大2.5Gbps対応3 Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応4 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)5 設置のしやすさを重視した筐体 セット製品もご用意あり
    仕様●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクト(v6コネクトのみファームウェア Ver.1.15以降)に対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード●(無線LANインターフェース アンテナ)内蔵アンテナ6GHz:2本5GHz:2本2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)※電波法により6GHzは屋外使用禁止です。●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11ac:1733MbpsIEEE 802.11n:300MbpsIEEE 802.11a:54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n:400MbpsIEEE 802.11g:54MbpsIEEE 802.11b:11Mbps適合VCCI Class B質量(g)約610(製品本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20.4(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%保証期間1年間周波数(GHz)2.4/5/6
  • FLEXLAN 11ax対応無線LAN組み込み基板(国内モデル) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 11ax対応無線LAN組み込み基板(国内モデル)

    CONTEC(コンテック)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    本製品は、Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)準拠、ワイド入力電源(5~30VDC)に対応した組み込みタイプ無線LANボードです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fiネットワーク対応など様々な機能を有し、LAN対応機器のLANポート(RJ-45コネクタ)にLANケーブルで接続するだけで、OSやCPUに依存せずにその機器を最新規格で高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ無線LAN対応機器にすることができます。
    伝送速度(Mbps)1024伝送方法IEEE 802.11ax周波数(GHz)2.4、5、6
  • Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    6日以内出荷
    アクセスポイント。Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP。
    規格802.11ax周波数(GHz)2.4、5、6伝送速度最大3.9Gbps(合計)
  • マネージ Wi-Fi 7 18700Mbps スタンダードモデル 無線アクセスポイント エレコム

    マネージ Wi-Fi 7 18700Mbps スタンダードモデル 無線アクセスポイント

    エレコム
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    Wi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現するだけでなく、最大768台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。接続端末間の動画再生やデータダウンロード時間のばらつきを抑える「平等通信機能」を搭載し、オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
    用途Wi-Fi 7ではWi-Fi 6/6Eに比べ約4.8倍の転送レートを実現し、伝送遅延や信号の揺らぎによる映像や音声の乱れを減少させることが期待されています。これまでの無線LANでは実現が難しかったリアルタイム性が求められる利用シーンでの展開が可能になります。 。本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbps、6GHz/11530Mbpsの同時通信で、最大18671Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 。トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzそれぞれの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を4ストリームで同時通信することが可能です。 。Wi-Fi 7では最大帯域幅が160MHzから320MHzへ2倍に、変調方式も1024QAMから4096QAMに拡張されたことにより、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信を実現します。 。MLO(Multi-Link Operation)対応により、最大3つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 。Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 。プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 。※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 。10Gbpsと2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポートずつ搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 。※10GbpsポートはIEEE 802.3bt PoE(PoE++)受電に対応 。IEEE 802.3bt PoE(PoE++)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 。※PoE受電の場合、必ずIEEE 802.3bt(PoE++)対応の給電機器を使用してください。【メーカー対応製品型番:EIB-X01A-BT6(PoEインジェクター)】 。※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 。最大768台(2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)の無線端末と同時接続が可能なため、大規模な用途で効率的なネットワーク環境構築が可能となります。多数の従業員が従事する大規模オフィス、ゲストWi-Fiを提供するホテルやカフェ、多様な端末が接続する病院や大学キャンパス、IoTデバイスやモバイル端末が接続する製造工場や倉庫での利用に最適です。 。※推奨384台(2.4GHz:128台、5GHz:128台、6GHz:128台) 。端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境下で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 。災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 。DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 。より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 。複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 。WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 。※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 。夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 。Web UIのみならず、SNMPやSSH(※)、コンソール(※)での機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。※後日対応予定 。運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み仕様●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり●管理機能|その他:シリアルポート(※)、SSH(※)、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール ※後日対応予定●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap質量(kg)本体のみ:約1.9、壁/天井設置用金具使用時:約2.1規格法規:TELEC、安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)、技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B消費電力(W)PoE受電時:29.7(最大)/ACアダプター給電時:25.6(最大)スイッチリセット、USBイジェクト対応OSAndroid 15/14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数【無線LAN部】2.4GHz:1~13ch、5GHz:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)(ACアダプター)AC100~240 50/60Hz、(PoE)IEEE 802.3bt 42.5~57.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:245×245×44(突起部含まず)機能DFS障害回避機能:対応、MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大48リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大256個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、MLO:対応、MU-MIMO:対応、Multi-RU:対応、Preamble Puncturing:対応、QoS:WMM対応、SSID&STAセパレータ:対応、SSID隠蔽:対応、Wi-Fiローミング:対応、その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHz/6GHzそれぞれ最大8個 ※同型番同士でのみ接続可能、多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能(後日対応)、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整、ゲストネットワーク:対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応、タグVLAN(IEEE802.1Q):最大50個、VID=1~4094、ビームフォーミング:対応、マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、6GHz:最大16個、平等通信機能:対応、緊急災害モード:00000JAPAN対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応準拠規格【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3bt Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【無線LAN部(国内規格)】ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【無線LAN部(国際規格)】2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56)、6GHz:IEEE 802.11be/axインターフェースシリアルポート、サービスポート(保守用)周波数範囲【無線LAN部】2.4GHz:2400~2484MHz、5GHz:5150~5730MHz、6GHz:5925~6425MHz表示LEDPWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、6GHz、USB、PWR/PD保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)保証期間3年間動作モードアクセスポイントモード動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ×9本(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、6GHz:送受信4本、DFS障害回避用:1本)保守管理センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)、デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)無線通信方式2.4GHz/5GHz/6GHz同時通信伝送速度【有線LAN部(理論値)】10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps、【無線LAN部[11ac](理論値)】IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、【無線LAN部[11ax](理論値)】IEEE 802.11ax(6GHz/5GHz):最大4804Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大1148Mbps、【無線LAN部[11be](理論値)】IEEE 802.11be(6GHz):最大11530Mbps、IEEE 802.11be(5GHz):最大5765Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大1376Mbps、【無線LAN部[11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大800Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11MbpsUSBポート1ポート接続台数【無線LAN部】最大768台(2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)、推奨384台(2.4GHz:128台、5GHz:128台、6GHz:128台)ポート【有線LAN部】100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応対応ブラウザ(WebUI設定時)Google Chrome/Safari/Microsoft EdgeMTBF(時間)504000@25℃、294000@50℃有線LANLAN側設定:DHCP/固定IP、対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上、対応PoE給電機器:IEEE 802.3bt準拠 PoE給電機器、対応給電方式:PoE++(IEEE 802.3bt準拠) ※IEEE 802.3bt(Class6)給電必須、IEEE 802.3af/at給電は非対応。無線LAN変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP、空中線電力:10mW/MHz以下、認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)セキュリティ機能不正AP検出(ワイヤレスモニター)
  • BE9300 トライバンドWi-Fi 7中継器 TP-LINK

    BE9300 トライバンドWi-Fi 7中継器

    TP-LINK
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    BE9300 トライバンドWi-Fi 7中継器。Wi-Fi7:6GHz帯・320MHz幅通信・4K-QAM・MLO・Multi-RUといった新機能により、従来の規格に比べ、最大通信速度や接続の安定性が向上しました。超高速9.3GbpsトライバンドWi-Fi:5760Mbps(6GHz)・2880Mbps(5GHz)・688Mbps(2.4GHz)の専用バンドを備え、混雑や干渉の少ない高速でシームレスな接続を実現します。2.5GpsのLANポートを搭載し、スムーズで安定した高速有線接続が可能です。シームレスローミング:接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。:EasyMesh対応のネットワーク機器と連携させることで、シームレスで柔軟性に富んだ家じゅうをカバーするメッシュネットワークを構築します。かんたん設定:WPS機能か、Tetherアプリを使えば手軽にセットアップ可能です。優れた互換性:最新から従来規格まで、幅広いWi-Fi規格に対応します。
    準拠規格IEEE 802.11be/ax (6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)インターフェース2.5Gbps LANポート×1伝送速度(Mbps)6GHz:5760、5GHz:2880、2.4GHz:688周波数(GHz)2.4・5・6
  • トライバンドWi-Fi 7ルーター  Archer BE805 TP-LINK

    トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE805

    TP-LINK
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    3日以内出荷
    Wi-Fiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWi-Fi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。19GbpsトライバンドWi-Fi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。デュアル10Gポート:10Gbps WANポート×1+10Gbps LANポート×1+ギガビットポート×4+USB 3.0ポート×2と豊富なインターフェースを搭載し、大容量ファイルの転送やダウンロード・シームレスなストリーミング・快適なオンラインゲーム等が楽しめます。もっと届く:独自のWi-Fi最適化+最適配置された10本のアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築することも可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。互換性もばっちり:全Wi-Fi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。
    仕様●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP・ 静的IP・ PPPoE・ PPTP・ L2TP・ v6プラス・ IPv6オプション・ OCNバーチャルコネクト・ Transix・ クロスパス・ v6コネクト●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・ アクセスコントロール・ IP & MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイセット内容Archer BE805本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)104.3×297×264.5規格IEEE 802.11機能高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク最大データ転送速度(Mbps)(理論値)19000動作モードルーターモード、ブリッジモード(アクセスポイントモード)周波数(GHz)2.4、5、6ポート有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 10Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×4Wi-FiWi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi速度:BE19000:6GHz:11520Mbps(802.11be)・ 5GHz:5760Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:1376Mbps(802.11be)USBUSB 3.0ポート×2、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
  • BE12000 シーリング トライバンドWi-Fi 7アクセスポイント TP-LINK

    BE12000 シーリング トライバンドWi-Fi 7アクセスポイント

    TP-LINK
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    4日以内出荷
    RFスキャン機能:リアルタイムのスペクトラム監視・干渉回避によってWi-Fiパフォーマンスを最適化します。8ストリーム対応トライバンドWi-Fi 7:最大12Gbps(6GHz:5765Mbps + 5GHz:5765Mbps + 2.4GHz:688Mbps)のWi-Fiスピードを実現できます。ギガビット対応:高速接続を可能にするマルチギガビットポート(10G・5G・2.5G・1G)を搭載しています。低遅延で快適:320MHzチャンネル幅・MLO・Multi-RU・4K-QAM技術によってスムーズな通信環境をサポートします。手軽にデバイス導入:802.3bt PoE給電とDC電源の両方に対応しており、使用環境に合わせて柔軟にデバイスを導入可能です。高度な機能:集中型クラウド管理・Omadaメッシュ・シームレスローミングに対応しています。複数のデバイスと同時接続:510台以上のデバイス**に接続でき、最大190m2*をカバーする広範囲なWi-Fi通信が可能に。
    その他【信号レート】6GHz:5765Mbps+5GHz:5765Mbps+2.4GHz:688Mbpsセット内容EAP787本体、Installation Guide(設置/設定ガイド)、天井/ 壁面/ ジャンクションボックス取り付けキット寸法(mm)220×220×38.8備考【同時クライアント数】510台以上消費電力(W)26.3(PoE給電)、22.4(DC電源)電源802.3bt/atPoE、12V/2.5ADC範囲190(m2)保存温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)インターフェース10G/2.5Gイーサネットポート×1周波数範囲6GHz・5GHz・2.4GHz送信出力6~20dBm(2.4GHz、EIRP)、9~23dBm(5GHz、 U-NII-1 & U-NII-2A、EIRP)、9~30dBm(5GHz、 U-NII-2C、 EIRP)、6~23dBm(6GHz、 EIRP)動作温度(℃)0~50(32°F~122°F)アンテナ2.4GHz:4.0dBi×2、5GHz:5.0dBi×4、6GHz:5.0dBi×2ワイヤレス通信320MHz帯域幅、MLO、4K-QAM、Multi-RU、シームレスローミング(802.11k/v/r)、MU-MIMO、Omadaメッシュ、BBSColoring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、24個のSSID(各バンドに最大8つ)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制御、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MACアドレス認証セキュリティキャプティブポータル認証、アクセス制御、MACフィルター、無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検出、WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/Enterprise伝送速度(Mbps)12200伝送方法IEEE 802.11be各種認証CE・FCC・RoHS・ICBluetooth内部アンテナモジュール、5.0dBi(ピークゲイン)×1※ファームウェアアップデートが必要となる場合があります。動作湿度(%RH)10~90% RH 結露を避けてくださいWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be設置条件天井/壁面/ジャンクションボックス(取り付けキット付属)保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様Resetボタン
  • BE9300 シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント TP-LINK

    BE9300 シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント

    TP-LINK
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    4日以内出荷
    快適な6GHzバンド:広い帯域幅でWi-Fi通信をさらに効率化。トライバンドWi-Fi:Wi-Fi 7で最大9300Mbps(6GHz:5760Mbps + 5GHz:2880Mbps + 2.4GHz:574Mbps)の超高速通信を実現。2.5Gポートx1搭載:Wi-Fi 7の性能が大幅にアップ。320MHz通信対応:Wi-Fi 6/6Eの2倍に相当する帯域幅で、より多くの同時通信が可能に。低遅延で快適な通信:Multi-Link Operation・Multi-RU技術を用いた高いネットワーク性能を実現。便利な機能でラクに管理:集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
    伝送速度(Mbps)最大9300周波数(GHz)2.4/5/6
  • BE9300 シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント TP-LINK

    BE9300 シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント

    TP-LINK
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    4日以内出荷
    トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の超高速通信を実現。快適な6GHzバンド: 広い帯域幅でWi-Fi通信をさらに効率化。2.5Gポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能が大幅にアップ。320MHz通信対応: Wi-Fi 6/6Eの2倍に相当する帯域幅で、より多くの同時通信が可能に。低遅延で快適な通信: Multi-Link Operation・Multi-RU技術を用いた高いネットワーク性能を実現。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
    仕様●Wi-Fi範囲:140m2(1500 ft2)●ワイヤレスクライアント容量:380台●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:MLO 、4K-QAM 、シームレスローミング (802.11k/v/r)、MU-MIMO 、320MHz (EHT320) 、メッシュWi-Fi、BSS Coloring 、OFDMA 、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS (WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps + 5GHz: 最大2,880Mbps + 2.4GHz: 最大574Mbps●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)・Omadaハードウェアコントローラー(OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス:対応 (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)、Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、Webベース 管理:対応●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz, EIRP)、< 23dBm (5GHz, バンド1&バンド2, EIRP)、< 28dBm (5GHz, バンド3, EIRP)、< 23dBm (6GHz, EIRP)セット内容EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け (キット付属)規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be消費電力(W)24.05 PoE給電時、20.92 DC給電時電源802.3bt (PoE)、12V/2.5A (DC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×32.5インターフェース2.5G LANポート×1周波数範囲2.4GHz及び5GHz (w52,w53,w56) 及び6GHz動作環境動作温度: 0-50℃ (32-122°F)、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F)、動作湿度: 10-90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5-90% RH 結露を避けてください設置方式天井取り付け / 壁面取り付け (キット付属)アンテナ2.4GHz: 4.0dBi×2、5GHz: 5.0dBi×2、6GHz: 5.0dBi×2各種認証CE、FCC、RoHS、ICBluetooth4.0dBi×1, Bluetooth 5.2 ※ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。ボタン仕様リセットボタン
  • AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター BUFFALO(バッファロー)

    AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌日出荷
    1)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現 2)INTERNETポート 最大2.5Gbps対応 3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付) 5)設置のしやすさを重視した筐体
    付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード色ホワイト質量(g)約610(製品本体のみ)電源(V)AC100 50/60Hz端子形状有線LANインターフェース:RJ-45型 8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)/5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps、IEEE 802.11n:300Mbps、IEEE 802.11a:54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:400Mbps、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps最大消費電力(W)20.4周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%アンテナ(無線LANインターフェース)内蔵アンテナ 6GHz:2本、5GHz:2本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 、Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1
  • Wi-Fi 7 アクセスポイント BE9300 シーリング トライバンド TP-LINK

    Wi-Fi 7 アクセスポイント BE9300 シーリング トライバンド

    TP-LINK
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    3日以内出荷
    トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の快適な超高速通信。10ギガビットポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能を最大限引き出します。快適な6GHzバンド: より広い帯域幅でWi-Fi通信をより効率化。320MHzチャンネル幅: 旧規格の2倍に相当する帯域幅で、高速で安定した同時通信を実現。超低遅延: Multi-Link Operation・Multi-RU技術により、ネットワーク性能が大幅に向上。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
    仕様●Coverage:約140m2●Emailアラート:Yes●LED オン/オフ切り替え:Yes●Omadaアプリ:Yes●SNMP:v1、 v2c、 v3●Webベース 管理:Yes●クラウドアクセス:Yes (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)●システムログ:Yes●ボタン:リセット●同時クライアント数:380+●管理 MAC アクセスコントロール:Yes●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz、 EIRP)、< 23dBm (5GHz、 バンド1&バンド2、 EIRP)、< 28dBm (5GHz、 バンド3、 EIRP)、< 23dBm (6GHz、 EIRP)●集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)、Omadaハードウェアコントローラー(OC200)、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラー●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps、5GHz: 最大2,880Mbps、2.4GHz: 最大574Mbps●【ワイヤレスクライアント容量】2GHz: 128、5GHz: 128、6GHz: 128セット内容EAP773本体、設置ガイド、天井取り付け/壁面取り付けキット電源802.3bt PoE、12V/2.5A DC消費電力スマート電力調整に対応、24.05W (802.3bt, full functionality)、20.92W (12/2.5A, full functionality)、22.4W (802.3at decrease 6GHz Power)、10.1W (802.3af, radio off, only main chip and LAN working)機能【ワイヤレス機能】MLO、4K-QAM、MU-MIMO、HE320、Mesh、BSS Coloring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証インターフェース10ギガビットポート×1動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてください設置方法天井取り付け / 壁面取り付け (取り付けキット付属)アンテナ2.4GHz: 3.0dBi×2、5GHz: 3.0dBi×2、6GHz: 3.0dBi×2セキュリティワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証△、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise伝送方法規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be周波数(GHz)6/5/2.4Bluetooth4.0dBi, Bluetooth 5.2 ×1 ※ファームウェアアップデートが必要な場合があります。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×220×32.5

『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線ルーター