無線ルーター :「Wi-Fi」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。
世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ)
インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。
5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。
小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯)
インターフェースUSB2.0
仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト)
質量(g)2
対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。
設定方式WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8
消費電力(mA)176
送信出力10mW/MHz以下
取得規格VCCI(クラスB)、TELEC
使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと)
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)(理論値)最大433
伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式
アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント
周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
無線LAN ルーター 1300+600Mbps MU-MIMO ビームフォーミング 全ポートギガビット デュアルバンド 3年保証。
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)5 GHz:1300 Mbps(802.11ac)、2.4 GHz:600 Mbps(802.11n)]
伝送方法Wi-Fi 5[IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz]
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプWi-Fi5 無線ルータ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較
高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。
最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品セットアップガイド/CD-ROM
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約14
電源USBバスパワー
対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約15×約154
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
アンテナ外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
最大消費電流(A)500m
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ
推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター
質量(g)約232
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状RJ-45型8極
対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)5.8
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
アンテナ2.4GHz 2本
セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)
アズワン品番64-3802-54
スイッチング方式ストア&フォワード
IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコルTCP/IP
符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応 、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応
付属品セットアップガイド
材質筐体:プラスチック
色筐体:ブラック)
質量(g)約4
消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)
電源方式:USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
入力電圧(V)DC 5
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0
機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO:対応
消費電流(mA)900(最大)
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATE
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit)(※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。 )
伝送速度(Mbps)無線(理論値):IEEE 802.11ac:最大867、IEEE 802.11n:最大300、IEEE 802.11g:最大 54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54
伝送方法無線:IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度USB:USB3.0/5Gbps、USB2.0/480Mbps
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a
動作温度範囲(℃)0~40
USBタイプ対応:USB3.0/USB2.0(※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。 )
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs
伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
周波数(GHz)2.4/5(11ac)
商品タイプWi-Fi5 中継器
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
Wi-Fi 6E対応ルーター アドバンスドモデル,Wi-Fi 6E対応。使える周波数が増えたトライバンドルーター,Wi-Fi 6E対応で高速通信を実現。「バンドステアリングLite」機能搭載,最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポート搭載。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」。家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック(ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロック)。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO。ビームフォーミング,スマホ省電力,より強固なセキュリティー「WPA3」対応。日本の主要なIPv6サービスに対応。来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応,最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応
仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。VCCI適合:VCCI Class B
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー5e:0.5m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
質量(g)約650(本体のみ)
電源AC100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型 8極
消費電力16.2W(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く))
機能(その他)回線自動判別切替機能
準拠規格(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11g : 54MbpsIEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
周波数範囲(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
保証期間1年間
使用環境温度(℃)0~40
アンテナ5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2 本 無指向性6GHz専用アンテナ:2 本 無指向性
セキュリティWPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
使用環境湿度(%)10~85
伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3(AUTO-MDIX)INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1(AUTO-MDIX)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
Wi-Fi 6 メッシュWi-Fiシステム各ユニット 1201+574Mbps AX1800 Wi-Fiの死角をゼロに 3年保証。
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)5 GHz:1201 Mbps(802.11ax)、2.4 GHz:574 Mbps(802.11ax)
伝送方法Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a(5 GHz)※W52のみ、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4 GHz)
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。
従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。
「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式
質量(g)約53
規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
消費電力(W)最大約2
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OS
チャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
設定方式Webブラウザー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず)
インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)
動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)
保証期間1年間
保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)
アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R)
セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)
伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)
伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4
無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11b
WAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
インターフェースUSB 2.0
伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)
伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡。ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 。場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。
セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド
寸法(mm)104 × 90 × 28
スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ
電源12V/1.5A、DC電源アダプター
機能Tetherアプリ、Web管理画面
準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz
動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください
通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP
動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード)
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-Enterprise
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証FCC、 CE
周波数(GHz)5/2.4
伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps)
USBポートUSB 2.0ポート×1
ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1
Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
8ストリームに対応し合計6000Mbpsの超高速接続を実現します。一般的な80MHzでの接続と比べて2倍のネットワークスピードを提供します。
1Gbpsに加えて2.5Gbpsポートも搭載し、安定した高速接続が可能です。接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。
よりたくさんの端末で、より遅延の少ない快適なストリームが楽しめます。Tetherアプリから手軽にセットアップできます。
伝送速度(Mbps)2.4GHz:1148/5GHz:4804
伝送方法IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz、IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
周波数(GHz)2.4/5
無線規格IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz、IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2
伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)
周波数(GHz)2.4&5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
Wi-Fi中継機です。本製品を使用することでWi-Fiエリアが拡大。スマートカメラなどの繋がらないを解消します。USB電源で動作、電波強度もAC電源と同等で強力接続です。デザリングしたスマホに本製品(KJ-194)を接続できます。本製品に接続できる台数は最大8台。(親機のWi-Fiルーター1台にたいして接続できる本製品は1台です)。
色ホワイト
質量(g)25
消費電力(W)最大2.5
電源DC5V0.6A以上のUSB-Aポート
対応OSiOS13以上、Android10以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×180×20
準拠規格IEEE802.11b/g/n※5GHz非対応
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
セキュリティWPA/WPA2/PSK
RoHS指令(10物質対応)対応
無線(チャンネル)2.4GHz(1~13ch)
周波数(GHz)2.4
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
伝送速度IEEE802.11 b:最大11Mbps/IEEE802.11 g:最大54Mbps/IEEE802.11 n:最大300Mbps
接続台数最大8台
アンテナ方式外付けアンテナ2本
通信距離(m)最大20(障害のない見通しの良い場所)
対応ブラウザ(推奨)Safari、Chrome
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター。快適WiFi 6:合計で最大1.8Gbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミング技術が接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)
伝送速度(Mbps)5GHz:1201(802.11ax, HE80)、2.4GHz:574(802.11ax)
周波数(GHz)2.4、5
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
新規格「Wi-Fi 7」&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。新規格「Wi-Fi 7( IEEE802.11be)」に対応し、6GHz最大5765Mbps(規格値)、5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の3つの周波数帯で高速通信が可能です。2.5GbpsのLANポート対応で有線LAN接続のPCやゲーム機、Wi-Fi接続のスマホやノートPCなどもハイパフォーマンスでゲームも動画も安定して楽しむことができます。
仕様●無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES)●無線LAN側ネットワーク部:●無線LAN規格:IEEE802.11be draft、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b●通信周波数:2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56)、6GHz帯(LPI)【ルーター部有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート(RJ-45×1ポート):10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、LANポート(RJ-45×3ポート):2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)26(Typ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×65×247
対応機種・有線または無線LANインターフェースを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBook)・iOS、android搭載のスマホやタブレット、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ
接続方法インターネット:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD
伝送方法IEEE802.11be draft/ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4/5/6
伝送速度IEEE802.11be draft(6GHz帯):最大5765Mbps、IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882Mbps、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688Mbps (受信は最大574Mbpsです。4096QAM対応機器の受信は最大688Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11ax(6GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402 Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps (256QAM対応機器は最大400Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
対応プロトコルアンテナ方式:内蔵アンテナ×6(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2 & 6GHz送受信専用×2)/TCP/IP(IPv6/IPv4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現 2)INTERNETポート 最大2.5Gbps対応 3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付) 5)設置のしやすさを重視した筐体
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード
付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)約610(製品本体のみ)
電源(V)AC100 50/60Hz
端子形状有線LANインターフェース:RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75
準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)/5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps、IEEE 802.11n:300Mbps、IEEE 802.11a:54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:400Mbps、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps
最大消費電力(W)20.4
周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)
動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%
アンテナ(無線LANインターフェース)内蔵アンテナ 6GHz:2本、5GHz:2本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)
セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 、Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
新規格「Wi-Fi7」&インターネットポート2.5Gbpsに対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の2つの周波数帯で高速通信が可能です。機械的な印象をなくすデザインで視覚的なノイズを削り、部屋の中心に置いても違和感のない生活に馴染むデザインです。
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート
質量(g)900
備考インターネットをご利用になる場合は「回線」および「インターネットプロバイダー」との契約が必要です。また本商品は日本国外では使用できません。
規格(無線LAN)IEEE802.11ax/be draft、IEEE802.11ac/11n/11a/11g、IEEE802.11b(有線)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※LANポートのみ、IEEE802.3az(10BASE-Te)※インターネットポートのみ
消費電力(W)13(Typ)
構成機器【ルーター部】●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps・LANポート:1Gbps、100Mbps、10Mbps●インターネットポート:RJ-45※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation●LANポート:RJ-45×2●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター【ルーター部2】●インターネット接続方法:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●サブネットマスク:255.255.255.0 固定●その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大32エントリー)、ポートの開放(最大32エントリー)、UPnP、MTU設定、オートブリッジ、APモード、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、PPPoEパススルー、ペアレントコントロール、回線自動判別機能
対応機種・有線または無線LANインターフェイスを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBookなど)・iOS、android搭載のスマホ・タブレット、テレビ、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ等
定格電源AC100V50/60Hz
伝送速度(Mbps)無線LAN側ネットワーク【理論値】IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300、IEEE802.11a/g:最大54、IEEE802.11b:最大11
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯/5帯(W52/W53/W56)
伝送規格無線LAN側ネットワーク【方式】IEEE802.11ax/be draft:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
接続台数【無線LAN側ネットワーク部2】無線LANに接続できる機器の台数:推奨40台
アンテナ方式無線LAN側ネットワーク部2:内蔵アンテナ×4(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×50×215(縦置き専用)
使用チャンネル(ch)無線LAN側ネットワーク:24GHz帯=1-13、5GHz帯=36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144
対応プロトコル無線LAN側ネットワーク部2:TCP/IP(IPv6/IPv4)
無線LAN無線LAN側ネットワーク部2【機能】MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、MU-MIMO、ビームフォーミングW、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書
質量(g)約370
規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
ポート数1(コネクタ形状:RJ-45)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57
対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13
対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず)
消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ)
使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB
伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbps
グリーン購入法適合
無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b
アンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)
対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP
通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
8ストリーム対応トライバンドWiFi:最大17Gbps (6GHz: 11,520Mbps + 5GHz: 4,320Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の超高速通信を実現します。最大10Gbpsの有線接続:10Gbps RJ45/SFP+ WAN/LANコンボポート×1 + 2.5Gbpsポート×3を搭載、高い柔軟性とスループットを維持できます。WiFi/有線バックホールに対応:各Decoユニットの接続はWiFiはもちろんLANケーブルどちらでも可能なので、ネットワーク全体のスループットの向上や遅延をさらに改善したい場合は、信頼性の高い有線バックホールをご利用ください。シームレスAIメッシュ:お家の中を移動しても常に快適なWiFi接続をご利用いただけます。MLO (Multi-Link Operation) 技術:複数のバンド・チャンネルと同時にデータの送受信が可能になり、スループットの向上・遅延の改善・信頼性がさらに向上しました。△。320MHzチャンネル幅:帯域幅が倍増し、データも転送速度がさらに向上しました。6GHzに対応:新しく開放されたバンドを利用するため電波干渉の可能性が低く、高速で信頼性の高いWiFi接続が可能です。TP-Link HomeShield:保護者による制限機能や、リアルタイムのIoT機器の保護といった包括的なネットワークセキュリティソフトをご使用いただけます。後方互換対応:WiFi 6以前の規格のみに対応するデバイスとも接続可能で、様々なプロバイダーに対応しています。
仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送、UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE17000:6GHz: 11520Mbps (802.11be)、5GHz: 4320Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:Youtubeの使用制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:10Gbps RJ45/SFP+ WAN/LANコンボポート×1、2.5Gbps WAN/LANポート×3 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識●管理:Decoアプリ ※Decoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています
セット内容Deco BE75ユニット×2、RJ45 LANケーブル×1、電源アダプター×2、SFP+ポート用ダストプラグ×2、かんたん設定ガイド
寸法(mm)128 × 128 × 236
規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax (6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)
機能MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、Alexa&Googleアシスタント対応、再起動スケジュール、Tapo/Kasaオンボーディング、IoTネットワーク&デバイス分離、スタティックルーティング機能、接続ユニット/バンド設定
動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32 °F~104 °F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40 °F~140 °F)、動作湿度: 10%~90% RH、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください
動作モードルーターモード、ブリッジモード
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1、5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅制御、VPNサーバー:OpenVPN、PPTP VPN、L2TP/IPSec VPN、VPNクライアント:OpenVPN、PPTP VPN、L2TP/IPSec VPN、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証CE、FCC
ボタン仕様Resetボタン×1、WPSボタン×1
USBUSBポート×1、FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
BE22000 トライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター。12ストリーム 22GbpsトライバンドWiFi:11520Mbps(6GHz)+ 8640Mbps(5GHz)+ 1376Mbps(2.4GHz)10Gbps対応:2つの10Gbps対応WAN/LANポート(ファイバー+イーサネット)と、2つの2.5Gbpsポートを備え、高速スループットを維持します。WiFi/有線バックホールに対応:各Decoユニットの接続はWiFiはもちろんLANケーブルどちらでも可能なので、ネットワーク全体のスループットの向上や遅延をさらに改善したい場合は、信頼性の高い有線バックホールをご利用ください。MLO(Multi-Link Operation):複数のバンド・チャンネルと同時にデータの送受信が可能になり、スループットの向上・遅延の改善・信頼性がさらに向上しました。320MHzチャンネル:帯域幅が倍増し、データも転送速度がさらに向上しました。6GHzに対応:新しく解放されたバンドを利用するため電波干渉の可能性が低く、高速で信頼性の高いWiFi接続が可能です。TP-Link HomeShield:保護者による制限機能や、リアルタイムのIoT機器の保護といった包括的なネットワークセキュリティソフトを内蔵します。後方互換対応:WiFi 6以前の規格にしか対応していない機器との接続ももちろん可能で、様々なプロバイダーに対応しています。
規格IEEE 802.11be/ax(6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g(2.4GHz)
伝送速度(Mbps)6GHz:11520(802.11be)、5GHz:8640(802.11be)、2.4GHz:1376(802.11be)
周波数(GHz)2.4、5,6
BE9300 トライバンドWi-Fi 7中継器。Wi-Fi7:6GHz帯・320MHz幅通信・4K-QAM・MLO・Multi-RUといった新機能により、従来の規格に比べ、最大通信速度や接続の安定性が向上しました。超高速9.3GbpsトライバンドWi-Fi:5760Mbps(6GHz)・2880Mbps(5GHz)・688Mbps(2.4GHz)の専用バンドを備え、混雑や干渉の少ない高速でシームレスな接続を実現します。2.5GpsのLANポートを搭載し、スムーズで安定した高速有線接続が可能です。シームレスローミング:接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。:EasyMesh対応のネットワーク機器と連携させることで、シームレスで柔軟性に富んだ家じゅうをカバーするメッシュネットワークを構築します。かんたん設定:WPS機能か、Tetherアプリを使えば手軽にセットアップ可能です。優れた互換性:最新から従来規格まで、幅広いWi-Fi規格に対応します。
準拠規格IEEE 802.11be/ax (6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)
インターフェース2.5Gbps LANポート×1
伝送速度(Mbps)6GHz:5760、5GHz:2880、2.4GHz:688
周波数(GHz)2.4・5・6
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Airルーター。高速WiFi 6:最大2402Mbps(5GHz)&574Mbps(2.4GHz)の速度を提供し、よりスムーズなストリーミングと高速ダウンロードを実現します。スマートアンテナ:高度なアルゴリズムで接続端末の位置を自動検出し、信号を集中的に送ることで安定した接続をサポートします。超低遅延:反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話をよりスムーズに楽しめます。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh:EasyMeshに互換性のあるルーターや中継器と組み合わせれば、シームレスなメッシュネットワークを構築可能です。取り付けラクラク:付属のシールや壁掛け用ブラケットを使用して手軽に設置することができます。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)
伝送速度(Mbps)5GHz:2402(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)
周波数(GHz)2.4、5
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
最大5.4Gbps(4804Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)
伝送速度(Mbps)5GHz:4804(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)
周波数(GHz)2.4、5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント。トライバンドWi-Fi 7で最大19Gbps(6GHz:11、520Mbps + 5GHz:5、760Mbps + 2.4GHz:1、376Mbps)の驚異的な通信スピードを実現。6GHzバンドによる広い帯域幅で、快適かつ効率的なWi-Fi通信を構築。Wi-Fi 7の性能を最大限引き出す10ギガビットポートx2を搭載。320MHzのチャンネル幅が高速で安定した同時通信を実現。Multi-Link Operation・Multi-RU技術で、ネットワーク性能が大幅に向上。集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングなどの便利な機能。
規格IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be
周波数範囲6GHz、5GHz、2.4GHz
伝送速度(Mbps)6GHz:最大11520、5GHz:最大5760、24GHz:最大1376
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要
規格IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
伝送速度(Mbps)5GHz: 最大2402、2.4GHz: 最大574
周波数(GHz)2.4&5
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
スタンドアローン運用向け AX3000 コンセント埋め込み型。WiFi6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/atPoE対応したコンセント埋め込みAP。
電源802.3af PoE
準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
インターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2
伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402
周波数(GHz)2.4および5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
主要なIPv6サービス(動的IPアドレス)およびv6プラス固定IP(1IP)に対応。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeister利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
規格5GHz:IEEE802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56)、2.4GHz:IEEE802.11ax/n/g/b、デュアルバンド(5GHz帯/2.4GHz帯)
伝送速度(Mbps)5GHz :最大3603 [160MHz](自動フォールバック)、2.4GHz:最大574[40MHz](自動フォールバック)
周波数(GHz)2.4/5
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
Wi-Fiルーターの電波を中継し、家中すみずみまで快適な通信が可能に!Wi-Fi6対応+ハイパワー内蔵アンテナで、より安定した高速通信を実現しました。特許出願中の離れ家モード搭載で、従来品では利用できなかった離れ家との接続も可能です。
付属品Wi-Fi中継器本体1台、各種マニュアル2枚、かんたんセットアップシート1枚
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約218
規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE802.11ax(Draft)/IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g準拠
対応OSWindows:Windows10、Mac:macOSBigSur11/macOSCatalina10.15/macOSMojave10.14/macOSHighSierra10.13/macOSSierra10.12/OSXElCapitan10.11/OSXYosemite10.10、iOS:14/13/12/11、iPadOS:14/13、Android:11/10/9/8
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100~240±10%~0.35A(50/60Hz)
適合機器iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ、PlayStationPortable(R)シリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R)3/4/5、Wii/WiiU、NINTENDOSWITCH(TM)、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS2.0対応
対応ビームフォーミングZ・MU-MIMO機能・自動FW更新
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×52×130(突起部除く)
最大消費電力(W)9
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725
保証期間1年間
動作温湿度範囲0℃~40℃、10%~85%(ただし結露なきこと)
コネクタLAN:RJ-45型8極×1ポート(有線)※AutoMDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、電源:ACプラグ
モード通常モード/離れ家モード
アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ【無線】WPA3Personal(AES)、WPA2Personal(AES)、WPAPersonal(TKIP)
アズワン品番65-1711-91
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10、【無線(理論値)】IEEE802.11ax(Draft):5GHz帯最大1201・2.4GHz帯最大574/IEEE802.11ac:最大867/IEEE802.11n:最大400/IEEE802.11g:最大54/IEEE802.11b:最大11/IEEE802.11a:最大54
伝送方法【無線】IEEE802.11ax(Draft):MIMO-OFDMA/IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM
各種認証VCCIClassB/TELEC/JATE
設置形態コンセント直付け
接続台数2台※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます
アクセス方式インフラストラクチャー
対応ブラウザInternetExplorer11、Edge、ChromeforAndroid、SafariforMacOS、SafariforiOS、SafariforiPadOS※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています(セットアップツール)
対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Air中継器。快適AX3000 WiFi:最大3.0Gbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、より高速なブラウジング・ストリーミング・ダウンロードを同時に楽しめます。超薄型&ミニマルデザイン:210x148x8mmのコンパクトデザインを実現し、お部屋のインテリアも邪魔しません。取り付けラクラク:付属のシールや壁掛け用ブラケットを使用して手軽に設置することができます。スマートアンテナ:高度なアルゴリズムでアンテナを調整して安定した接続をサポートします。スマートローミング:EasyMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば、スマートフォンから手軽にセットアップや管理ができます。
規格IEEE 802.11a/n/ac/ax (5GHz)、IEEE 802.11b/g/n/ax(2.4GHz)
伝送速度(Mbps)2.4GHz:574 / 5GHz:2402
周波数(GHz)2.4及び5
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
高速Wi-Fi 6:Wi-Fi 6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps (5GHz: 2402Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) 高速通信を実現します。取り付けかんたん: AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装しています。SSID&パスワード表面記載なし、Omadaコントローラーを使用してSSIDとパスワードを設定して利用可能です。ホテルや寮など、集中設定やリモート管理が必要の案件に好適です。
仕様●Wi-Fi範囲:30m2 (330 ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP・Vista・Windows 7・Windows 8・Windows10・Windows 11・Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN不正AP検知、ワイヤレス暗号化:WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/ Enterprise、802.1X対応●ワイヤレス機能:16個のSSID: 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動割り当て、送信出力の操作:dBmで送信電力を調整、QoS(WMM)、メッシュ、シームレスローミング、ビームフォーミング、MIMO:2 x 2 MU-MIMO DL/UL、MU-MIMO: 2 x 2 (2.4G and 5G) MU-MIMO、OFDMA、レート制限: SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●信号レート:2.4GHz:最大574Mbps、5GHz:最大2402Mbps●同時クライアント数:250+●物理セキュリティロック:なし●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理 :Omadaハードウェアコントローラー (OC300)・Omadaハードウェアコントローラー (OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaアプリ、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・ Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:2.4GHz:19dBm (EIRP)、5GHz:20dBm (EIRP)
セット内容EAP655-WE-AC本体、設置ガイド
寸法(mm)43.5× 46.8 × 69
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
消費電力(W)JP版: 10
インターフェースギガビットLANポート×2、AC受電ポート×1
周波数範囲2.4GHzおよび5GHz
動作環境動作温度: 0~45℃ (32~113 °F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158 °F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度:5~90% RH 結露を避けてください
設置方式コンセント埋め込み型
アンテナ内蔵アンテナ:2.4GHz:3dBi×2、5GHz:4dBi×2
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
各種認証VCCI、JRF
ボタン仕様LED (20秒間長押しするとリセットモードになります)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の超高速通信を実現。快適な6GHzバンド: 広い帯域幅でWi-Fi通信をさらに効率化。2.5Gポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能が大幅にアップ。320MHz通信対応: Wi-Fi 6/6Eの2倍に相当する帯域幅で、より多くの同時通信が可能に。低遅延で快適な通信: Multi-Link Operation・Multi-RU技術を用いた高いネットワーク性能を実現。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
仕様●Wi-Fi範囲:140m2(1500 ft2)●ワイヤレスクライアント容量:380台●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:MLO 、4K-QAM 、シームレスローミング (802.11k/v/r)、MU-MIMO 、320MHz (EHT320) 、メッシュWi-Fi、BSS Coloring 、OFDMA 、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS (WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps + 5GHz: 最大2,880Mbps + 2.4GHz: 最大574Mbps●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)・Omadaハードウェアコントローラー(OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス:対応 (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)、Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、Webベース 管理:対応●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz, EIRP)、< 23dBm (5GHz, バンド1&バンド2, EIRP)、< 28dBm (5GHz, バンド3, EIRP)、< 23dBm (6GHz, EIRP)
セット内容EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け (キット付属)
規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
消費電力(W)24.05 PoE給電時、20.92 DC給電時
電源802.3bt (PoE)、12V/2.5A (DC)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×32.5
インターフェース2.5G LANポート×1
周波数範囲2.4GHz及び5GHz (w52,w53,w56) 及び6GHz
動作環境動作温度: 0-50℃ (32-122°F)、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F)、動作湿度: 10-90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5-90% RH 結露を避けてください
設置方式天井取り付け / 壁面取り付け (キット付属)
アンテナ2.4GHz: 4.0dBi×2、5GHz: 5.0dBi×2、6GHz: 5.0dBi×2
各種認証CE、FCC、RoHS、IC
Bluetooth4.0dBi×1, Bluetooth 5.2 ※ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。
ボタン仕様リセットボタン
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の快適な超高速通信。10ギガビットポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能を最大限引き出します。快適な6GHzバンド: より広い帯域幅でWi-Fi通信をより効率化。320MHzチャンネル幅: 旧規格の2倍に相当する帯域幅で、高速で安定した同時通信を実現。超低遅延: Multi-Link Operation・Multi-RU技術により、ネットワーク性能が大幅に向上。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
仕様●Coverage:約140m2●Emailアラート:Yes●LED オン/オフ切り替え:Yes●Omadaアプリ:Yes●SNMP:v1、 v2c、 v3●Webベース 管理:Yes●クラウドアクセス:Yes (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)●システムログ:Yes●ボタン:リセット●同時クライアント数:380+●管理 MAC アクセスコントロール:Yes●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz、 EIRP)、< 23dBm (5GHz、 バンド1&バンド2、 EIRP)、< 28dBm (5GHz、 バンド3、 EIRP)、< 23dBm (6GHz、 EIRP)●集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)、Omadaハードウェアコントローラー(OC200)、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラー●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps、5GHz: 最大2,880Mbps、2.4GHz: 最大574Mbps●【ワイヤレスクライアント容量】2GHz: 128、5GHz: 128、6GHz: 128
セット内容EAP773本体、設置ガイド、天井取り付け/壁面取り付けキット
電源802.3bt PoE、12V/2.5A DC
消費電力スマート電力調整に対応、24.05W (802.3bt, full functionality)、20.92W (12/2.5A, full functionality)、22.4W (802.3at decrease 6GHz Power)、10.1W (802.3af, radio off, only main chip and LAN working)
機能【ワイヤレス機能】MLO、4K-QAM、MU-MIMO、HE320、Mesh、BSS Coloring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証
インターフェース10ギガビットポート×1
動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてください
設置方法天井取り付け / 壁面取り付け (取り付けキット付属)
アンテナ2.4GHz: 3.0dBi×2、5GHz: 3.0dBi×2、6GHz: 3.0dBi×2
セキュリティワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証△、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
伝送方法規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
周波数(GHz)6/5/2.4
Bluetooth4.0dBi, Bluetooth 5.2 ×1 ※ファームウェアアップデートが必要な場合があります。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×220×32.5
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
AX3000 AC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。
電源802.3af PoE
準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
インターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2
伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402
周波数(GHz)2.4および5
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
スタンドアローン運用向けAC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。
電源802.3af PoE
準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
インターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2
伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402
周波数(GHz)2.4および5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。
仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE5000:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。
セット内容Decoユニット×2、LANケーブル×1、電源アダプター×2、かんたん設定ガイド
寸法(mm)150 × 150 × 62
規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)
機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定
動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください
動作モードルーターモード ブリッジモード
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証CE、FCC
ボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)+1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・ワイヤレス接続・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマート O&M: PPSK△&複数のポータル認証でセキュリティを強化。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能。壁面取り付け型、ACアダプターによる電源供給
仕様●GPON Interface:ポートタイプSC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:50m2(600ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、シームレスローミング 、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、出力制御(dBmの送信出力) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<24dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<21dBm(2.4GHz)、<21dBm(5GHz)
セット内容EAP615GP-Wall本体、壁面取り付けキット、設置ガイド
質量(g)320
電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A
消費電力(W)12.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×86×37.6
インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1 、ギガビットRJ45ポート×2
周波数範囲2.4GHz及び5GHz
動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください
設置方式壁面取り付け型(キット付属)
アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz: 4dBi×2、5 GHz: 6.5dBi×2
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
各種認証CE、FCC、RoHS、IC
ボタン仕様リセット、LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。☆
仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE3600:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。
セット内容Decoユニット×1、LANケーブル×1、電源アダプター×1、かんたん設定ガイド
寸法(mm)150 × 150 × 62
規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)
機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定
動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください
動作モードルーターモード ブリッジモード
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証CE、FCC
ボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現 2)INTERNETポート 最大2.5Gbps対応 3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付) 5)設置のしやすさを重視した筐体 6)EasyMesh コントローラ・エージェント ペアリング済み
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード
付属品LANケーブル(2m)×2、ACアダプター×2、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)約610(製品本体のみ)
電源(V)AC100 50/60Hz
端子形状有線LANインターフェース:RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75
準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)/5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps、IEEE 802.11n:300Mbps、IEEE 802.11a:54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:400Mbps、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps
最大消費電力(W)20.4
周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)
動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%
アンテナ(無線LANインターフェース)内蔵アンテナ 6GHz:2本、5GHz:2本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)
セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 、Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
・WISE-4250 シリーズは、さまざまな I/O およびセンサーと互換性がある。・IoT データの取得、処理、公開機能を統合したイーサネット ベースのワイヤレス IoT デバイス。・P2P 機能を介してさまざまな WISE デバイスと通信できます。・Wireless watchdog timer, smart roaming, timestamps data logger,データ回復機能により、接続品質が向上し、データ損失のリスクを解決できる。・データと接続は WPA3 /TLS1.3 暗号化プロトコルによって保護され、PC やモバイル デバイスからアクセスでき、さまざまなタイプのクラウドに公開できる。※下記に記載されている注文型式は本体WISE-4250とI/Oモジュール二つの製品が含まれております。===========================================================。I/Oモジュール:。WISE-S250-A(6DI/2DO 、RS-485×1)。WISE-S251-A(6DI 、RS-485×1)。WISE-S214-A(4AI/4DI)。===========================================================
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.95MB)
周波数(GHz)2.4/5
グリーン購入法適合
1
2
次へ
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線ルーター
- 有線ルーター
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。