無線ルーター :「Wi-Fi」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
外出先でも快適にWi-Fi通信できる11ac433Mbps対応
コンパクト筺体(世界最軽量11ac)だから持ち運びに便利(2018年12月バッファロー社調べ)
ホテルのWi-Fiを無線で中継してセキュアに繋げられるWirelessWAN対応
定番白黒2色の他3色を用意、好みの応じて選べる5色のラインナップ
本体と備品を収納するピッタリサイズの携行ポーチ添付、LANケーブル付きでさらに便利に
伝送速度(Mbps)最大100(×1)
準拠規格IEEE802.11ac(433Mbps)8/IEEE802.11n(150Mbps)/IEEE802.11a/g(54Mbps)/IEEE802.11b(11Mbps)
周波数範囲IEEE 802.11ac / IEEE 802.11a:【W52】36/40/44/48 ch (5180~5240 MHz)・【W53】52/56/60/64 ch (5260~5320 MHz)・【W56】100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch(5500~5700 MHz)、IEEE 802.11g / IEEE 802.11b:1~13 ch (2412~2472 MHz)※基本的に携帯電話・コードレスフォン・テレビ・ラジオ等とは混信しませんがこれらの機器が2.4 GHz帯の無線を使用する場合や電子レンジが動作している場合は電波干渉に よって通信障害が発生する可能性があります
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128 bit / 64-bit)
アンテナ1本(1本送信、1本受信)
端子形状RJ-45型 8極
インターフェースmicroB(給電用)
電源(V)5
消費電力(W)(最大)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×15×45※本体のみ(突起部除く)
本体質量(g)約19
動作環境0~40℃/10~85%
付属品USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ、取扱説明書、保証書
仕様【アクセスモード】インフラストラクチャーモード
Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター
高速通信を実現するフラッグシップモデル
内蔵アンテナを超える性能
通信性能を最大限に活用。INTERNET / LAN 10Gbps対応ポート搭載
高速・安定したパフォーマンスを実現する高性能CPUとPCIeレーン搭載
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
よりたくさん同時につながる
ワイドバンド 5GHz/6GHz 160MHz対応
たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO
ビームフォーミング
スマホ省電力
より強固なセキュリティー「WPA3」対応
安定通信を支える機能を搭載
日本の主要なIPv6サービスに対応
USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能
外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応
来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応
最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応
設置環境に応じて置き方を選べる
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
電源AC100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)
機能回線自動判別切替機能
準拠規格6GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:、IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11n : 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps
周波数範囲6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)
保証期間1年間
アンテナ外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本 指向性、6GHz専用アンテナ:4 本 指向性
セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
IP取得方法【WAN側】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)
伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
性能保証温度、湿度温度 0~40℃、湿度 10~85%
伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)、INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
アクセス方式インフラストラクチャーモード、中継機能
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。
-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。
リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
仕様SIM:外部SIMホルダー(2FF)×1、ステータスLED:接続タイプ×3/信号強度×5/イーサネット×2/電源×1、モバイル機能:オートAPN、バンドロック、VPNとトンネリング:OpenVPN/IPsec/GRE/PPTP/L2TP/Stunnel/DMVPN/SSTP/ZeroTier/WireGuard、対応クラウドソリューション:RMS/FOTA/Telenor/Azure IoT Hub/Cloud of Things/Cumulocity/ThingWorx、SMS機能:SMSステータス、SMS設定、HTTP POST/GET経由のSMSの送信/読み取り、EMAILからSMS、SMSからEメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP、サービス:DDNS、VRRP、WOL(Wake on LAN)、WEBフィルター、UPNP、トラフィックロギング
ケース形状DINレール取付オプション付きアルミニウムケース、プラスチックパネル
質量(g)131
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×74
使用電源4ピン電源ソケット、9-30VDC
使用CPUMediatek MIPS 24Kc 580MHz
内蔵RAM128MB
アンテナコネクタ:モバイル用SMA×2、WiFi用RP-SMA×1
OSRutOS(OpenWrtベースのLinux OS)
セキュリティDDOS対策(SYNフラッド対策、SSH攻撃対策、HTTP/HTTPS攻撃対策)/ポートスキャン対策(SYN-FIN、SYN-RST、X-mas、NULLフラグ、FINスキャン攻撃)
伝送速度(Mbps)【イーサネット】(WAN)10/100
ネットワークタイプフェイルオーバー(ネットワークバックアップ)、VLAN、QoS、ロードバランシング
伝送方法【モバイル通信】4G/LTE(Cat4)、3G【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n、アクセスポイント(AP)、ステーション(STA)【イーサネット】WAN(LANとして設定可能)×2、LAN×1
動作温度範囲(℃)-40~75
対応プロトコルTCP/UDP/IPv4/IPv6/ICMP/NTP/DNS/HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/SSLv3/TLS 1.3/ARP/PPP/PPPoE/DHCP/Telnet
ストレージ16MB
監視対象WEB UI/CLI/SSH/CALL/SMS/TR-069/SNMP/JSON-RPC/MQTT/MODBUS/RMS/Pingリブート/Wgetリブート/定期リブート/リンクインスペクションのためのLCPとICMP
I/O端子4ピンソケット:デジタル入力×1、デジタルオープンコレクタ出力×1
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線ルーター
- 有線ルーター
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。