5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスキャナー
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存! 35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。 5インチの大型カラー液晶搭載。 HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。 1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用 スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製 セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル 電源ACアダプタ レンズF3.5、(5層ガラス) 光源白色LEDパネル×1 インターフェースUSB2.0 ディスプレイ5インチカラー液晶 解像度1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi) 対応メディアSDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで) 露出補正自動(手動調整も可能) 焦点距離5.1mm 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

サンワダイレクトスキャナー_フィルム用
8mm,Super8,35,110,126,127,APSなど多数のフィルムに対応しています。液晶画面搭載で液晶画面を見ながらフィルムのスキャンが可能です。SDカードスロット搭載でデータはSDカードへ保存されます。HDMIポート搭載でスキャンした画像をTVやモニタに映したり、大画面で確認しながらスキャンを行うことができます。スキャナ1つでスキャン、データの保存が可能です。
仕様●スキャン解像度:3200dpi●露出・色調補正:8段階 電源ACアダプタ 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 センサーCMOS インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 原稿サイズ35mmフィルム、110フィルム、126フィルム、127フィルム、8mmフィルム、Super8フィルム、APSフィルム※カラー・白黒対応、スライドフィルム(35mm、110、126、127) ディスプレイ4.3型 解像度1400万画素 対応メディアSDHC 32GBまで 保存形式JPEG
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

サンワダイレクトスキャナー_フィルム用
大型の120フィルムに対応したフィルムスキャナ。127/135など複数のフィルムへも対応しています。液晶画面搭載で液晶画面を見ながらフィルムのスキャンが可能です。SDカードスロット搭載でデータはSDカードへ保存されます。HDMIポート搭載でスキャンした画像をTVやモニタに映したり、大画面で確認しながらスキャンを行うことができます。スキャナ1つでスキャン、データの保存が可能です。
仕様●スキャン解像度:2000万ピクセル●露出・色調補正:8段階 セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシ 電源ACアダプタ 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 センサーCMOS インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 原稿サイズ35mmフィルム、127フィルム、120フィルム※カラー・白黒対応、スライドフィルム<35mm、127、120(60×45、60×60、60×80、60×90)> ディスプレイ4.3型 解像度1400万画素 対応メディアSDHC 32GBまで 保存形式JPEG
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!。35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。7インチの大型カラー液晶搭載。HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。1400万画素のCMOSイメージセンサーを使用。スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様●TV出力:HDMI●カラーバランス:自動(手動調整も可能)●質量(約):290g セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシ サイズ135(W)x127(D)x96(H)cm 電源ACアダプタ レンズF3.5、(5層ガラス) センサーCMOS 光源白色LEDパネル×1 インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 原稿サイズ35mmフィルム、110フィルム、126フィルム、スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※カラー・白黒対応 ディスプレイ7インチ 解像度4200dpi 対応メディアSDHC 32GBまで 露出補正自動(手動調整も可能) 焦点距離5.1mm 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

サンワダイレクトスキャナー
135,110,126フィルムに対応し、写真も3.5 5/4 6/4 4/4.2 3.2/3.4 2.1サイズに対応 5インチの大型液晶でスキャン中の画像のチェックがしやすい HDMI出力対応でテレビやモニタなどの大画面に映しながらスキャンができる バッテリー搭載で離れた場所でも使用可能 SDスロット搭載でSDカードに保存できる PCが無くてもスキャナ1つで画像の保存が可能です
仕様カラーバランス:自動、(スキャンサイズ)対応フィルム:35mmフィルム(24×36mm)※カラー・白黒対応スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※3コマまでセット可能対応写真サイズ:3.5×5、4×6、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1(インチ) 付属品取扱説明書 セット内容35mmフィルムホルダー ×1、スライドフィルムホルダー ×1、クリーナーブラシ、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長約140cm)、リチウムイオンバッテリー、110mmフィルムホルダー、126mmフィルムホルダー 電源ACアダプタ/バッテリー 光源フィルム/白色LEDバックライト×1 フォト/白色ラインLED×3 インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 読取(センサー)CMOS ディスプレイ5型 解像度フィルム3200dpi/写真700dpi 対応メディアSDHC 32GBまで 露出補正手動 スロットSDメモリーカード専用スロット バッテリー稼動時間フィルムスキャン/約180分フォトスキャン/約80分 焦点距離固定
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

『スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります