ドキュメントスキャナ :「LED マウント」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!
35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。
5インチの大型カラー液晶搭載。
HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。
1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用
スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製
セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル
電源ACアダプタ
レンズF3.5、(5層ガラス)
光源白色LEDパネル×1
インターフェースUSB2.0
ディスプレイ5インチカラー液晶
解像度1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi)
対応メディアSDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで)
露出補正自動(手動調整も可能)
焦点距離5.1mm
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
135,110,126フィルムに対応し、写真も3.5 5/4 6/4 4/4.2 3.2/3.4 2.1サイズに対応
5インチの大型液晶でスキャン中の画像のチェックがしやすい
HDMI出力対応でテレビやモニタなどの大画面に映しながらスキャンができる
バッテリー搭載で離れた場所でも使用可能
SDスロット搭載でSDカードに保存できる
PCが無くてもスキャナ1つで画像の保存が可能です
仕様カラーバランス:自動、(スキャンサイズ)対応フィルム:35mmフィルム(24×36mm)※カラー・白黒対応スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※3コマまでセット可能対応写真サイズ:3.5×5、4×6、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1(インチ)
付属品取扱説明書
セット内容35mmフィルムホルダー ×1、スライドフィルムホルダー ×1、クリーナーブラシ、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長約140cm)、リチウムイオンバッテリー、110mmフィルムホルダー、126mmフィルムホルダー
電源ACアダプタ/バッテリー
光源フィルム/白色LEDバックライト×1 フォト/白色ラインLED×3
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
読取(センサー)CMOS
ディスプレイ5型
解像度フィルム3200dpi/写真700dpi
対応メディアSDHC 32GBまで
露出補正手動
スロットSDメモリーカード専用スロット
バッテリー稼動時間フィルムスキャン/約180分フォトスキャン/約80分
焦点距離固定
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!。35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。7インチの大型カラー液晶搭載。HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。1400万画素のCMOSイメージセンサーを使用。スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様●TV出力:HDMI●カラーバランス:自動(手動調整も可能)●質量(約):290g
セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシ
サイズ135(W)x127(D)x96(H)cm
電源ACアダプタ
レンズF3.5、(5層ガラス)
センサーCMOS
光源白色LEDパネル×1
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
原稿サイズ35mmフィルム、110フィルム、126フィルム、スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※カラー・白黒対応
ディスプレイ7インチ
解像度4200dpi
対応メディアSDHC 32GBまで
露出補正自動(手動調整も可能)
焦点距離5.1mm
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
過去に撮影したフィルムをスキャンして、簡単にデジタル化できるフィルムスキャナーです。
フィルムホルダーをセットし、ボタン一つで自動スキャンが可能です。
35mmフィルムなら6枚、マウント・フィルムなら4枚を同時にスキャンできます。
場所を取る大量のフィルムもデータ化してパソコン等を保存すれば、ディスクなどにしてコンパクトに保存ができます。
CCDセンサーを搭載し、最大7200dpiの48ビットスキャンが可能です。
保存形式もカラー/グレー、ファイル形式もJPEG/TIFF/PNG/Windows Bitmapから選択可能です。
付属のソフトで画像補正も可能です。
自動補正で色味を調整できます。
キズ補正機能付。
センサーCCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×175×104
質量(kg)約1.5
表示色・階調カラー階調:入力48ビット/出力24/48ビット、グレースケール階調:入力16ビット/出力8/16ビット
解像度7200dpi
光源LED
ダイナミックレンジ3.4
電源24 Vdc/ 0.75 A
接続USB 2.0
付属品35mmフィルムマウント、35mmフィルムストリップホルダー、USBケーブル(Aオス-Bオス)(約1.7m)、ACアダプタ(約1.38m)、DVD-ROM
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線機能:あり、ボタン始動スキャン:Ejectボタン/スキャナーボタン×3(Positive, Negative, custom)、スキャン速度:600dpiで約52秒/3600dpiで約6分/7200dpiで約25分(カラー/傷補正機能有効)、スキャン領域:35mm×226mm
1個
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
『スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドキュメントスキャナ
- フラットベッドスキャナ
- フィルムスキャナ
- スタンド型スキャナ
- スキャナー関連品
- 3Dスキャナー
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。