A4モバイルスキャナー/USB対応/片面読取/1枚給紙/約270g/USBバスパワーEPSON7日以内出荷
本体重量約270gの軽量・コンパクト設計。置き場所を選ばず、持ち歩きにも便利なモバイルスキャナー。スイッチ類やパネルなど操作部分をまとめて一ヶ所に配置した、操作性を配慮したデザイン。また、フタの開け閉めなどの可動部分がなく、壊れにくいデザインです。A4カラー・モノクロともに5.5秒/1枚の高速スキャン。AFM(オートフィーディングモード)搭載で、原稿の継ぎ足しスキャンも可能。A4サイズまでの定型用紙はもちろん、保険証、免許書などのカード類、レシート類、薄い伝票類、検査結果などの長尺紙まで幅広い原稿に対応。
仕様●走査・動作方式:シートフィード●センサ(スキャン方式):カラーCIS×1●対応解像度:光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50~1200dpi(1dpi刻み)●読取速度:モノクロ:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)、カラー:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)●階調:RGB各色16bit入力/8bit出力●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1828.8mm)●インターフェース:Hi-Speed USB●筐体:シートフィード型●添付ソフト:ソフトウェアCD-ROM●対応格納方式:出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windowsのみ)、PDF、PNG●本体サイズ(H×W×D):H33.8×W272×D47mm(突起物・ゴム足含まず)●本体重量:約270g●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180918●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。エコマーク認定認定アズワン品番68-4216-60エコマーク認定番号18 155 030
A4ドキュメントスキャナー/シートフィード+フラットベッド/ドッキングモデル/DS-531+GT-S660/A4片面35枚/分EPSON8日以内出荷
シートフィードスキャナーDS-531に原稿台のあるフラットベッドスキャナーGT-S660をドッキングして、1台のスキャナーとしてお使いいただけます。1台分の設置スペースで効率的に作業できるスマートな2in1モデルです。ADF(オートドキュメントフィーダー)は35枚/分(A4カラー/モノクロ200dpi)の高速スキャンに加え、レシートや輸送伝票などの薄紙から長尺紙やカード類までさまざまな用紙に対応しています。さらに、冊子や破れてしまった原稿などは原稿台を使用することでスキャン可能です。
A4シートフィードスキャナEPSON7日以内出荷
写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時)センサーカラーCIS×2色(本体)黒形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み)読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取りインターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙)ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN)フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18外形寸法(mm)296×169×176質量(kg)約3.7付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚)規格国際エネルギースタープログラム適合グリーン購入法適合エコマーク認定認定仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ)エコマーク認定番号18 155 058
A3シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4横片面90枚/分(200/300dpi)/2.7型タッチパネルEPSON8日以内出荷
仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2セット内容USB3.0ケーブル(約2.0m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書発行請求書寸法(mm)最大有効領域:304.8×5588(12×220インチ)質量(kg)約6.9形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー外形寸法(mm)371×167×245電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)動作時:約20適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定センサーカラーCIS×2(搭載)読取【ADF】両面同時読み取り原稿サイズA3、長尺紙(304.8×5588mm)※A2(手差しモード時)解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG給紙容量【ADF】A4(80g/m2紙):標準姿勢時120枚、デリケート姿勢時20枚/A3(80g/m2紙):標準姿勢時60枚色(本体)白読み取り速度【ADF/カラー】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【ADF/モノクロ】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【モノクロ】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi)、【カラー】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi)インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取りエコマーク認定番号19 155 065
A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/Wi-FiモデルEPSON8日以内出荷
仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2セット内容電源コード、電源アダプター、USB3.0ケーブル、ソフトウェアCD-ROMセットアップガイド、保証書寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ)質量(kg)約3.7形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー外形寸法(mm)296×169×176電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)動作時:約11動作時:約12適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定センサーカラーCIS×2(搭載)読取【ADF】両面同時読み取り原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時)解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙)色(本体)白読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取りエコマーク認定番号20 155 014
プリンター/スキャナ の新着商品
ページ: 1/ 3