ドキュメントスキャナ :「書類管理」の検索結果
ダブルローラーでまっすぐ安定したスキャンが可能です。かさばる紙の書類を電子化して管理することができます。領収書やレシートなどのスキャンにも便利です。机の中に収納できるコンパクトサイズ。使いたいときに取り出してすぐに使えます。モノクロ液晶搭載でスキャン枚数や解像度の設定状況などが一目でわかります。スキャンデータはmicroSDに保存できます。※microSDは付属していないので別途ご用意ください。300/600/1200dpiの解像度に対応乾電池駆動タイプ。
インターフェース【USB】Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
セット内容USBケーブル、キャリブレーションシート、ポーチ、取扱説明書
解像度300/600/1200dpi
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.7、Windows:11, 10, 8.1, 8, 7
対応メディアmicroSDHC 32GBまで
電源乾電池(単3電池×2)1.5Vより下の電圧では動作しない場合があります。(充電電池は動作しない場合があります。)
センサーCIS(読取)
保存形式JPEG、PDF
オートパワーオフ3分
仕様スキャンモード:カラー・グレースケール、スキャンサイズ:最大216×356mm、スキャン速度:300dpi モノクロ/0.6秒・カラー/1.6秒600dpi・1200dpi モノクロ/2.4秒・カラー/6.5秒
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドキュメントスキャナ
- フラットベッドスキャナ
- フィルムスキャナ
- スタンド型スキャナ
- スキャナー関連品
- 3Dスキャナー
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。