フラットベッドスキャナ :「写真フレーム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大光学解像度4800dpiを実現。写真やグラフィックなどの画像を美しく再現します。さらに、「逆光補正」や「退色復元」など、写真を美しくよみがえらせる画像補正機能を搭載しています。軽量薄型でホワイトカラーのスタイリッシュなボディです。スタンド内蔵で立てたままスキャン、立てたまま収納でき、電源コード不要のスマートなスキャナーです。本体に装備されたボタンを押すだけで、PCアプリケーションのEpsonScanSmartと連動して手間なくカンタンに作業を完了することができます。
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 155 025
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

フォトスキャンの画質に徹底的にこだわった、ハイエンドモデル。高品質なフィルムホルダーを新たに設計、写真をより忠実に読み取ります。フィルムホルダーにはアンチニュートンリングアクリルを採用し、カールしたフィルムもまっすぐに補正して、たわみによるピントのばらつきを軽減。さらに高さも5段階で位置調整が可能。納得のいくピント位置に合わせることができます。また2つのレンズを使い分けるデュアルレンズシステムを採用。35mmやブローニー、4×5など、フィルムホルダーを使うものは、被写界深度の深いレンズを使用。原稿台に直接セットする、8×10フィルム、紙焼き、ドキュメントなどは、画角が広いレンズを自動的に切り替えてスキャン。原稿の特性に合わせて、常に最適な画質でのスキャニングが可能です。4種類のフィルムホルダーを使い分けることで、35mmストリップ・マウント、ブローニー、4×5フィルムなど様々なフィルムに対応。また2本のLED光源を採用、使用時や復帰時のウォームアップ時間が必要ないので、ストレスのないスキャンが実現します。
原稿サイズA4 センサーCCD セット内容USBケーブル、電源アダプター、電源コード、フィルムホルダー4種(35mmストリップ、35mmマウント、ブローニー、4×5)、フィルムエリアガイド、ソフトウェアCD-ROM、i1Scanner CD-ROM(反射原稿用ターゲット、透過原稿用ターゲット同梱)、操作ガイド、保証書
1台
79,980 税込87,978
欠品中

『スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります