1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書籍を裁断することなく電子化することが出来る「非破壊」タイプのブックスキャナーです。 本体の縁からガラス面までの幅が6mmとなっており、書籍の綴じしろの影が映りにくく、良好なスキャン結果が得られます。原稿台カバーは持ち上げることが出来、厚い書籍でもしっかりと押さえつけることが可能です。
用途ブックスキャン 寸法(mm)453×286×98 質量(kg)3.4 消費電力(W)18(動作時)、4.3(待機時) 範囲(mm)スキャン領域:216×297 対応OSWindows 7 / 8 / 10(ドライバー、同梱ソフトABBYY FineReader 12 Sprintは付属CDよりインストール)、Mac OS X(macOS)10.8~11.1(ドライバーはメーカーHPよりダウンロード) 接続USB 2.0 センサーCCD 光源LED 速度【スキャン】7sec(カラー/ グレースケール/ モノクロ・300dpi・A4 サイズ) 原稿サイズA4 解像度1200dpi スキャン方式カラー:入力48bit・出力24bit、グレースケール:入力16bit・出力8bit、モノクロ:1bit サイズ(mm)ブックエッジ:6
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

『スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング