フラットベッドスキャナ :「OCR」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大2400dpiの高解像度でのスキャンが可能です。
A3用紙1枚を約3.8秒で快速スキャンできます。
OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。
ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
付属品USBケーブル、ACアダプタ、CDドライバ、取扱説明書
質量(kg)約4.3
タイプA3フラットベッド
電源ACアダプタ(12V/2A)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、mac OS 10.12~10.14、Mac OS X 10.7~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×394×54
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
光源RGB3色LED
インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
読取カラーコンタクトイメージセンサー
解像度2400×2400dpi
オートパワーオフ15分
使用環境条件動作温度:10℃~35℃、動作湿度:10%~85%
スキャン方式【スキャンモード】カラー・グレー・モノクロ、【スキャンエリア(最大)】304×426mm、【スキャン速度】約3.8秒(200dpi/A3サイズスキャン時)
アズワン品番64-0907-35
色深度カラー48bit入力、24bit出力、グレースケール16bit入力、8bit出力
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドキュメントスキャナ
- フラットベッドスキャナ
- フィルムスキャナ
- スタンド型スキャナ
- スキャナー関連品
- 3Dスキャナー
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。