ポインター/指示棒 :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、
スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。
レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを
見つける事ができます。
グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。
※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)
材質真鍮、ポリカーボネイト
色ダークグレー
質量(g)約49.6(電池含まず)
タイプペンタイプ
電源単四アルカリ乾電池×2本
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約13.2×152(クリップ含まず)
使用環境温度(℃)約20~35
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
レーザー発光部:可視光線半導体レーザー
取扱説明書あり
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)最大:1未満
レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5
照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。