ポインター/指示棒 :「usb type-c」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。
大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。
ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。
ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。
ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。
再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。
ハイパーリンクボタン搭載ハイパーテキストにおいて、関連付けられた他の文章や画像を確認できるようハイパーリンク(Hyperlink)機能が使用できます。
音量ボタン搭載音量UP/DOWNボタン搭載で、プレゼン中にボリュームコントロールができます。
高輝度赤色光レーザー搭載高輝度赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
単四乾電池&充電電池対応単四乾電池1本で赤色レーザー光を15時間連続照射が可能。
充電電池で10時間連続照射できるので経済的です。
持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。
レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
抗菌仕様いつでも清潔な抗菌仕様仕上げです。
仕様ジャイロセンサー機能:無
セット内容本体、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
材質ABS樹脂
電源単四乾電池 ×1本
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標 です。
インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池単四乾電池充電池にも対応
表示LED(通電)青色
使用環境温度(℃)約0~40
防塵防水性能無
レーザー出力最大1mW
ボタン数7
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)635
連続動作時間36時間
対応アプリケーションPowerPoint for Microsoft 365PowerPoint 2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote 7.2以降※Microsoft PowerPoint for Mac、Keynoteではスライドショーをご利用いただけません。
レーザー可視光半導体レーザー、(直径)5mm※照射距離が3mの場合
照射方式点型
通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。
レーザー光色レッド
レーザー到達距離(m)(最大)約100※夜間使用時※使用環境によって異なります。
照射時間(時間)(連続)15(充電電池使用の際は、10時間)※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。
ボタン仕様レーザー照射ボタン、NEXTボタン(スライドショー開始・終了)、BACKボタン(ブラックアウト)、ハイパーリンクボタン、音量ボタンUP、音量ボタンDOWN、電源ON/OFFスイッチ
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。