ポインター/指示棒 :「usb type-c」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトパワーポインター
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。 大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。 ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。 ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。 ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。 再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。 ハイパーリンクボタン搭載ハイパーテキストにおいて、関連付けられた他の文章や画像を確認できるようハイパーリンク(Hyperlink)機能が使用できます。 音量ボタン搭載音量UP/DOWNボタン搭載で、プレゼン中にボリュームコントロールができます。 高輝度赤色光レーザー搭載高輝度赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) 単四乾電池&充電電池対応単四乾電池1本で赤色レーザー光を15時間連続照射が可能。 充電電池で10時間連続照射できるので経済的です。 持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。 レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。 抗菌仕様いつでも清潔な抗菌仕様仕上げです。
仕様ジャイロセンサー機能:無 セット内容本体、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 材質ABS樹脂 電源単四乾電池 ×1本 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標 です。 インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池単四乾電池充電池にも対応 表示LED(通電)青色 使用環境温度(℃)約0~40 防塵防水性能 レーザー出力最大1mW ボタン数7 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 連続動作時間36時間 対応アプリケーションPowerPoint for Microsoft 365PowerPoint 2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote 7.2以降※Microsoft PowerPoint for Mac、Keynoteではスライドショーをご利用いただけません。 レーザー可視光半導体レーザー、(直径)5mm※照射距離が3mの場合 照射方式点型 通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。 レーザー光色レッド レーザー到達距離(m)(最大)約100※夜間使用時※使用環境によって異なります。 照射時間(時間)(連続)15(充電電池使用の際は、10時間)※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。 ボタン仕様レーザー照射ボタン、NEXTボタン(スライドショー開始・終了)、BACKボタン(ブラックアウト)、ハイパーリンクボタン、音量ボタンUP、音量ボタンDOWN、電源ON/OFFスイッチ
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷