絞り込み
ブランド
  • サクラクレパス
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(13)
  • エスコ(9)
  • STC(8)
  • サンワダイレクト(8)
  • コクヨ(7)
  • マイゾックス(6)
  • Canon(5)
  • ムラテックKDS(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • ロジクール(4)
  • 開明(4)
  • プラス(VISION)(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • POLARIS(ポラリス)(3)
  • TOOL TOOL(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ナリカ(2)
レーザー色
  • レーザー色(1)
  • レーザー色(2)
機能
  • パワーポイント対応(1)
使用場所
  • 屋内(1)
  • 屋外(2)
タイプ
  • ペンタイプ(4)
  • リモコンタイプ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラビットレーザーポインター サクラクレパスラビットレーザーポインターサクラクレパス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)付属品単4乾電池×2トラスコ品番336-0351質量(g)45(電池含む)タイプペンタイプ電源単四形乾電池×2本本体寸法(mm)Φ13×124連続使用時間30時間到達距離(m)50以内ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1mW未満<クラス2>RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
ラビットレーザーポインター RX-8N サクラクレパスラビットレーザーポインター RX-8Nサクラクレパス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー材質(本体)アルミニウム質量(g)58(電池含む)タイプペンタイプ保護構造IP65波長(nm)650電池アルカリ単4電池(2個)到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約12時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)14×138
グリーンレーザーポインター サクラクレパスグリーンレーザーポインターサクラクレパス(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
赤色レーザーに比べて8倍明るく認識できます。
用途建築現場・屋外における作業指示に使用。レーザー光色グリーンタイプペンタイプトラスコ品番784-6703材質アルミニウム長さ(mm)143直径(Φmm)14.6質量(g)70電源単四形乾電池×2本(付属テスト用)連続使用時間2時間到達距離(m)50以内使用場所屋外商品タイプペンタイプ
ラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7G サクラクレパスラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7Gサクラクレパス
14,980税込16,478
1本
当日出荷
パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m>材質(本体)真鍮質量(g)73(電池含む)タイプペンタイプ機能パワーポイント対応波長(nm)635インターフェースUSB1.1もしくは2.0電池アルカリ単4電池(2個)使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約15時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)14.5×152
レーザーポインターRX-12H サクラクレパスレーザーポインターRX-12Hサクラクレパス
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軽量コンパクトな高輝度赤色レーザーポインター赤色レーザー光。赤色で最高レベルの明るさです。 一般的な650nm赤色レーザーに比べ、明るく見える635nm赤色レーザーを採用。 手にフィットするハンディタイプで、持ちやすい。 大きなフラットボタンで、押しやすい。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品。 通電表示機能付き。
付属品単4乾電池2本材質ABS樹脂高さ(mm)14.2質量(g)19.5タイプリモコンタイプ波長(nm)635縦(mm)113.2横(mm)26.2電池寿命(連続時間)約23時間到達距離(m)50以内保証期間1年ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1未満(クラス2)レーザー可視光半導体レーザーレーザー光色
ポインター/指示棒