ポインター/指示棒 :「usb 拡張」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応します。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W対応。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
仕様通信範囲:約HDMI拡張に接続時6mHDMI拡張に未接続時10m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、電池タイプ:充電池、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iOS:iOS 14.5~18※ソフトウェアには対応していません。、対応OS iPadOS:iPadOS 14~18※ソフトウェアには対応していません。 セット内容本体、USB Type-Cレシーバー、取扱説明書 電源リチウムイオンバッテリー 接続方式2.4GHzワイヤレス ボタン数4ボタン 連続動作時間約30時間 レーザー
1個
8,498 税込9,348
欠品中