絞り込み
ブランド
  • JTT(1)
  • Vodaview(1)
オス形状
  • USB Type-C(2)
メス形状
  • DisplayPort
  • HDMI(タイプA)(11)
  • Lightning(4)
  • microUSB(28)
  • Mini DisplayPort(2)
  • RJ-45(1)
  • USB Type-C(43)
  • USB TypeA(40)
  • USB(mini-B)(3)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(10)
  • その他(3)
  • ミニD-sub15ピン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-Cオス- DPメス変換アダプタ JTTType-Cオス- DPメス変換アダプタJTT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状DP変換タイプType-Cオス- DPメス
コンパクトタイプ USB-C 変換アダプタ Vodaviewコンパクトタイプ USB-C 変換アダプタVodaview
3,220税込3,542
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-C
コネクタ/変換ケーブル