絞り込み
オス形状
- USB Type-C(3)
メス形状
- DisplayPort
- HDMI(タイプA)(11)
- Lightning(5)
- microUSB(25)
- Mini DisplayPort(2)
- RJ-45(1)
- USB Type-C(39)
- USB TypeA(36)
- USB(mini-B)(3)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(8)
- その他(3)
- ミニD-sub15ピン(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
ブランド
- JTT(1)
- トライメイト(1)
- Vodaview(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Type-Cオス- DPメス変換アダプタ
JTT(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。仕様変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状DP変換タイプType-Cオス- DPメス
USB Type-C to DisplayPort 映像変換アダプタ
トライメイト¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - DisplayPort変換アダプタです。用途USB Type-CとDisplayPortの変換用としてメス形状DisplayPortオス形状USB Type-Cコネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort (メス)
コンパクトタイプ USB-C 変換アダプタ
Vodaview¥3,220税込¥3,5421個4日以内出荷から5日以内出荷コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-C