変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイトBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3777-80最大電圧(V)20(規格値)ケーブル太さ(mm)2.7
USB変換アダプター USB-microB:USB-AメスBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! タブレットPCがさらに便利に! Android3.1以降に対応 対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色ブラック質量(g)約13ケーブル長(m)0.1最大電流(A)0.5対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB2.0/1.1保証期間6か月間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3.5オス形状USB (microBタイプ)メス形状USB (Aタイプ)
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)BUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック質量(g)約2最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)BUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル断線に強い新設計ロングSRを採用しなやかで屈曲に強いスリムケーブル最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック質量(g)約6ケーブル長(m)0.15最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)2.7オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3
変換アダプタエスエスエーサービス税込¥538¥489