コネクタ/変換ケーブル :「USB 1.1」の検索結果
関連キーワード
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色ブラック
質量(g)約13
ケーブル長(m)0.1
最大電流(A)0.5
対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェースUSB2.0/1.1
保証期間6か月間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3.5
オス形状USB (microBタイプ)
メス形状USB (Aタイプ)
1台
¥609
税込¥670
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装
最大電流(A)3(規格値)
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)
アズワン品番64-3777-80
最大電圧(V)20(規格値)
ケーブル太さ(mm)2.7
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
質量(g)約6
ケーブル長(m)0.15
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル太さ(mm)2.7
オス形状USB Type-C
メス形状USB micro-B
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
質量(g)約2
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
オス形状USB Type-C
メス形状USB micro-B
1台
¥639
税込¥703
8日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。