コネクタ/変換ケーブル :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装
最大電流(A)3(規格値)
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)
アズワン品番64-3777-80
最大電圧(V)20(規格値)
ケーブル太さ(mm)2.7
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
色ブラック
質量(g)約2
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C端子搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21
インターフェースUSB 2.0/1.1
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
オス形状USB Type-C
メス形状USB micro-B
1台
¥639
税込¥703
8日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ/変換ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。