コネクタ/変換ケーブル :「写真撮影用」の検索結果
Lightning端子を搭載したiPhoneやiPadの画面を大画面テレビに出力して、撮影した写真や映像を楽しむことができる、HDMIミラーリングケーブルです。
接続方法は、とっても簡単です。
本製品をテレビのHDMI端子に接続してUSB電源に接続。
テレビの画面に本製品の接続方法が表示されるので、後はLightningケーブル(別売)でiPhoneを接続するだけで完了。
※iPhoneがケーブルを認識する際、確認画面が表示されますので「信頼」を押してください。
2回目以降の接続は「信頼しますか?」の表示はされません。
質量(g)約50
出力USB 5V/1A
入力USB 5V/1A以上
使用環境温度(℃)0~30
ケーブル長(cm)HDMI - USB電源:約95
オス形状HDMI、USB
メス形状Lightning
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ/変換ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。