Type-C変換アダプタ (5) カテゴリ: コネクタ/変換ケーブルブランド: JTTすべて解除
Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ JTT 7日以内出荷
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。 寸法(mm) 36×24×11 質量(g) 6 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1 転送速度(Gbps) 最大10 オス形状 Type-C メス形状 USB-A
Type-Cオス- DPメス変換アダプタ JTT (1件のレビュー) 当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm) 40×24×11 質量(g) 8 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz オス形状 Type-C メス形状 DP 変換タイプ Type-Cオス- DPメス
Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ JTT 6日以内出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm) 40×24×11 質量(g) 8 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz オス形状 Type-C メス形状 miniDP 変換タイプ Type-Cオス- miniDPメス
Type-Cメス- miniDPオス変換アダプタ JTT 5日以内出荷
本製品をPCモニターのMini DisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様 変換仕様:Type-C(メス)→mini DP(オス)変換※mini DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。 寸法(mm) 41×24×11 質量(g) 7 コネクタ形状 PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:mini DP(オス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz オス形状 miniDP メス形状 Type-C 変換タイプ Type-Cメス- miniDPオス
Type-Cメス- DPオス変換アダプタ JTT 6日以内出荷
本製品をPCモニターのDisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様 変換仕様:Type-C(メス)→DP(オス)変換※DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。 寸法(mm) 44×24×11 質量(g) 10 コネクタ形状 PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:DP(オス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz オス形状 DP メス形状 Type-C 変換タイプ Type-Cメス- DPオス
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3