TYPE-C変換コネクタ ストレートJTT当日出荷
端子を少しだけ延長して干渉を防ぐコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
充電・通信対応L型 Type-C 延長ケーブル 0.5mJTT当日出荷
L字型コネクタにより、PCのType-Cポート周りをスッキリさせることができ、
ケーブルの向きを変えることで、マウス等との干渉を防ぐことが可能
規格USB2.0ケーブル長(cm)約50オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeC適合用途充電・データ転送
充電・通信対応 Type-C 延長ケーブル 0.5mJTT当日出荷
本製品でType-Cポートを手元に移動すれば、ケーブルやUSBメモリ・カードリーダー等の抜き差しがとても楽に使用できます。
規格USB2.0ケーブル長(cm)約50オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeC適合用途充電・データ転送
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3