コネクタ/変換ケーブル :「HUB」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、iPad/iPhoneとWindows PCを同時に使用するユーザー向けに開発されました。まず、iPhone同士のように簡単にデータをPCに移行できます。もう面倒でUSBケーブルやメール送信などPCに移行することはありません。さらに、最大の特徴はiPadをPCの外部モニターにすることができる点です。これにより、作業効率が大幅に向上します。また、Windows PCの画面をiPadの画面にミラーリングし、iPadのタッチ機能を使用してWindows PCを制御し、絵画やさまざまなタッチ操作を行うこともできます。逆に、iPad/iPhoneの画面をWindows PCの画面にコミラーリングすることもできます。iPadの画面をWindows PCの大きな画面でプレビューします。iPadの画面を小さくウィンドウ化してTeamsやZoomで画面共有して見せることができるので、教育の場面でも非常に便利です。
セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書 材質アルミニウム 質量(g)約92 接続【ホスト (パソコンと接続側)】USB3.2 Gen1、USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.8×120×13 保証期間2年 同期方式【同期内容】1Windows⇔iPad/iPhoneのデータ移行(両方通行)2iPadをPCの外部モニター化3Windowsパソコン画面をiPad/iPhoneにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能4iPad/iPhone 画面をWindowsパソコンにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能 ポート【拡張ポート】USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Ax1、USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Cx1 給電方式バスパワー オス形状USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

おすすめ人気ランキング