Type-C変換アダプタ (17) カテゴリ: コネクタ/変換ケーブルブランド: タイムリーすべて解除
USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応 タイムリー 当日出荷
USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。
HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。
用途 スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。
スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。
SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、 仕様 4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音 全長(mm) 約175 適合規格 HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
Type-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0 タイムリー (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
人気商品のL型モデルです。
データ通信USB2.0対応です。
手元にあるmicroUSBケーブルを使ってType-C機器をPCやACアダプタに接続したい場合や手持ちのケーブル等をL型に交換したい場合などに最適です。
寸法(mm) 25×20×5 質量(g) 2 材質(本体) 樹脂製 データ転送速度 データ通信対応、USB2.0 保証期間 3ヵ月 メス形状 microB オス形状 USB Type-C コネクタ形状 microUSB(メス)-Type-C(オスL型)
Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0 タイムリー (4件のレビュー) 当日出荷
ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。
人気商品の逆用途モデルです。
本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。
データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。
typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。
仕様 充電:2.0A対応 寸法(mm) 28×12×7 材質(本体) アルミ製黒色 質量(g) 3 コネクタ形状 Type-C(メス)-microUSB(オス) 保証期間 3ヵ月 データ転送速度 データ通信対応、USB2.0 オス形状 microB メス形状 USB Type-C
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-CオスµUSBオスY字ケーブル 充電・データ通信 USB2.0 タイムリー 当日出荷
microUSBとType-CのY字ケーブルです。
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
MicroUSBコネクタは充電専用です。
typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。
USB2.0対応です。
2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)
質量(g) 25 規格 USB2.0 コネクタ形状 USBAオス-Type-CオスµUSBオス 保証期間 3ヵ月 ケーブル長(mm) 300 オス形状 USB TypeA/microB/USB Type-C
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 アルミ タイムリー 当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
アルミ製のため発熱効果が高いです。
寸法(mm) 40×14×8 材質(本体) アルミ製アルミ色 質量(g) 5 コネクタ形状 USBA(メス)-typeC(オス) 通信方式 対応 データ転送速度 USB3.0 オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeA
Type-Cアダプタ Type-Cメス ーType-Cオス L字アダプタ 充電・データ通信 USB2.0 タイムリー 当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB2.0対応です。
スマホ、タブレット接続時の出っ張りを90度横に曲げられるため、取り回しがすっきりします。
寸法(mm) 22×23×6 質量(g) 4 コネクタ形状 typeC(オス)-typeC(メス)L型変換アダプタ 保証期間 3ヵ月 データ転送速度 データ通信対応、USB2.0 オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー 当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
質量(g) 9 規格 USB3.0 コネクタ形状 USBAメス-Type-Cオス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×8×17 保証期間 3ヵ月 オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeA
TypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリー 当日出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
お得な4個セットです。
寸法(mm) 22.5×10×5 質量(g) 約1.5 適合規格 データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状 変換:USBmicroBメス-USBType-Cオス オス形状 USB Type-C メス形状 microB
TypeC変換アダプタ2個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリー 当日出荷 から 4日以内出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
お得な2個セットです。
寸法(mm) 22.5×10×5 質量(g) 約1.5 適合規格 データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状 変換:USBmicroBメス-USBType-Cオス オス形状 USB Type-C メス形状 microB
TypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリー (4件のレビュー) 当日出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。
もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
お得な複数パックモデルも併せてご用意してあります。
寸法(mm) 22.5×10×5 質量(g) 約1.5 適合規格 データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状 変換:USBmicroBメス-USBType-Cオス オス形状 USB Type-C メス形状 microB
TypeC変換アダプタ 2個セット USB microBメス-Type-Cオス USB2.0 タイムリー 5日以内出荷
microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。
microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。
スマホ買い替えのなどで、typeC変換プラグが1個では足らないというお客様へのお得な2個パックとなります。
充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
寸法(mm) 変換コネクタ:26×10×5 色 ブラック 質量(g) 約2 適合規格 データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状 変換:USBmicroBメス-Type-Cオス オス形状 USB Type-C メス形状 microB
TypeC変換アダプタ USB microBメス-Type-Cオス USB2.0 タイムリー 5日以内出荷
microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。
microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。
充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
寸法(mm) 変換コネクタ:26×10×5 色 ブラック 質量(g) 約2 適合規格 データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状 変換:USBmicroBメス-Type-Cオス オス形状 USB Type-C メス形状 microB
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3