コネクタ/変換ケーブル :「typec」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ
TypeCからHDMIに映像出力
スマートフォンのTypeCから映像出力
スマートフォンから映像出力
ノートパソコンから映像出力
コンテンツを大画面で視聴
ビジネスユースにも最適
様々な機種で使用可能
コンパクトボディ
端子HDMI [19ピン/メス形状] TypeCポート
HDMI規格HDMI Ver1.4対応 /HDCP1.4対応
ケーブル長(m)接続可能:最大5(HDMI規格)
ケーブル長(mm)約105
ポートDisplayPort Altnate Mode対応TypeCポート
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
寸法(mm)約45×20×10(ケーブル部含まず)
質量(g)約15
対応解像度【4K】3840×2160 30/24、【1080p】1920×1080 60/30/24、【720p】1280×720 60/30/24、【480p】640×480 60/30/24
消費電流(mA)Max.470
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
TypeC接続で、3.5mmに変換するDACアダプタです。3.5mmミニオーディオジャックがないパソコンやスマートフォンに本製品を接続すると、3.5mmミニオーディオジャック接続の高音質イヤホンやヘッドフォンがご利用できるようになります。高いノイズ比と低歪率が特徴のDACチップKT02H20を搭載しており、安定したオーディオ信号とロスレス転送を実現。これにより、S/N 比: 115dBの低ノイズを実現し、きわめてクリアなデジタル信号をアナログに変換し、イヤホンまたはヘッドフォンに出力します。3つのハードウェアイコライザーモードを搭載しています。パソコン画面で切り替えることなく、本体を押すことで3種類のイコライザーモードを切り替えできるかんたん操作。好みに応じて、視聴コンテンツによって瞬時に切り替えられます。
出力3.5mmミニステレオ
接続Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ/変換ケーブル の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。