Lightning変換アダプタ (1) Type-C変換アダプタ (14) カテゴリ: コネクタ/変換ケーブルブランド: エスエスエーサービスすべて解除
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
一般的なUSB Type-Cケーブルと同様に使えるUSB変換アダプタです。 USB3.1規格なので、高速データ転送に対応します。 USB A(オス)からType-C(オス)への一方向の供給します。(Type-CからUSB Aへの給電は不可)
寸法(mm) 34×15×6.9 質量(g) 4 規格 USB 3.1 端子 USB Type-C(オス) - USB A(オス)
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
lightninbgコネクタのイヤホンをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 イヤフォンジャックのないスマホ・タブレット・パソコンなどで使用できます。 対応イヤフォンなら通話にも対応します。 軽量&コンパクト設計なのでカバンに入れて置くことも可能です。
寸法(mm) 3×12×6.6 質量(g) 3 対応 USB Type-C音声出力対応スマートフォン、iPhone15/16、iPad、Macbook(MacOS X~)、PC(Windows10/11) 端子 USB Type-C(オス) - Lightning(メス)
マグネット式USB Type-Cケーブル エスエスエーサービス 6日以内出荷 から 11日以内出荷
ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。
セット内容 マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 ケーブル長(m) 約1 内容 マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 対応 充電/転送 材質(ケーブル) ナイロン製 接続端子 USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ) LED 通電中は点灯 ケーブル長(cm) 約100 転送速度(Gbps) USB2.0準拠(480Mbps) オス形状 USB A
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 6日以内出荷
一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
オス形状 USB Type-C メス形状 microUSB 適合用途 充電・データ通信
Type-Cコの字型変換コネクタ エスエスエーサービス 当日出荷
PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。
従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。
ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。
スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。
適合規格 QC2.0/QC3.0 対応 急速充電対応 端子 USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
Type-C L型変換コネクタ エスエスエーサービス 当日出荷
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。
パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。
ノートPCなどに最適です。
規格 USB3.1 Gen1 端子 Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
USB変換コネクタ USB3.1 TYPE-C L型変換コネクタ USB Type-C メス / USB Type-C L型オス エスエスエーサービス 当日出荷
USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。
USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、
USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。
スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、
各周辺機器の接続にご利用いただけます。
色 ブラック コネクタ形状 USBType-Cメス、USBType-CL型オス 対応 充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有) オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
USBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス) エスエスエーサービス 当日出荷
充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル
USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。
本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。
仕様 通電:2口合計5V/3A迄対応 色 レッド コネクタ形状 USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2 ケーブル長(cm) 2系統各80 データ転送 非対応(USBPD、QuickCharge非対応) オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービス (5件のレビュー) 当日出荷
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。
HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※)
※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。
Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。
USB3.1 Gen1
OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。
USB PD非対応
色 ブラック コネクタ形状 USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応 USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeA
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3