コネクタ/変換ケーブル :「c型コネクタ」の検索結果
関連キーワード
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。
パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。
ノートPCなどに最適です。
規格USB3.1 Gen1
端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。
USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、
USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。
スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、
各周辺機器の接続にご利用いただけます。
色ブラック
コネクタ形状USBType-Cメス、USBType-CL型オス
対応充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有)
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。
従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。
ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。
スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。
適合規格QC2.0/QC3.0
対応急速充電対応
端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。
本体に取り付けた際に邪魔になりません。
充電/転送に対応します。
色グレー
端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。
断線に強いメッシュケーブル
56kΩ安全基準適合
USB2.0 5V/3Aまで対応
QuickCharge2.0/3.0 対応
USB PD 非対応
仕様対応充:5V出力(最大3A)対応
規格USB2.0データ転送、充電に対応
コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型
安全規格56kΩ安全基準適合
ケーブル長(cm)100
オス形状USB TypeA
メス形状USB Type-C
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。