コネクタ/変換ケーブル :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途HDMI出力・USB同期・給電
仕様HDCP対応
規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)
HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途HDMI出力・USB同期・給電
仕様HDCP対応
規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)
HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USBType-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、USB2.0×2 480Mbps、Type-Cポート:PD100W(給電用)
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-C
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
色黒
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕
コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕
対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕
商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕
転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕
オス形状USB-C
メス形状HDMI
イーサネット対応ケーブル部対応
オーディオケーブル部:ARC・eARC
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
仕様HDCP:対応
色黒
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕
コネクタ形状〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕
対応解像度最大8K60Hz
商品タイプ変換アダプター
転送速度(Gbps)48
色深度Deep color・SDR・HDR
オス形状USB-C
メス形状HDMI
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ/変換ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。