コネクタ/変換ケーブル :「USBアダプター」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 約高さ30mm×幅14mm×薄さ6mmのコンパクトサイズ。 重さも約4gしかないので、荷物になりせん。
ブラック 規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠 対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。 対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット 保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。 オス形状USB Type-C(オス) メス形状USB A(メス)
1個
899 税込989
6日以内出荷

USB micro Bコネクタを、USB Type-Cに変換
規格USB2.0準拠 抵抗(kΩ)56 コネクタ形状USB micro B(メス)- USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.3×5.8×D24 オス形状USB Type-C(オス) メス形状USB micro B(メス)
1個
689 税込758
6日以内出荷

USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換
規格USB3.0準拠 抵抗(kΩ)5.1(プルダウン抵抗) コネクタ形状USB A(オス)- USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.2×8.5×36.7 オス形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
1個
989 税込1,088
当日出荷

USB PDで給電しながら映像/音声出力が可能に! USB Type-C(USB-C)端子をDisplay Port端子に変換するアダプタ
ブラック ケーブル長(m)2以内推奨 対応機種USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・Display Port搭載の液晶モニター コネクタUSB Type-C DisplayPort(1.2準拠)+給電用Type‐C端子(20V/4Aまで対応) 動作確認済機器iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2016~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル,2016年15インチモデル)・ThinkPad E580 ケーブル径(Φmm)5 対応解像度4K(3840×2160 60Hz) ウルトラワイド液晶(3840×1440) フルHD
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

USB Type-CポートをHDMIポートに変換して映像を出力する変換アダプタです。 USB PD対応で給電しながらTV・モニターに映像を映すことができます。 4Kモニターの基準値である60Hz出力に対応し、高解像度をストレスなく使用することができます。※USB AポートにUSB3.0機器を接続した場合、最大解像度が4K/30Hzまでとなります。 USB HDD/SSDなどの接続時に便利な、高速通信に対応したUSB3.0ポートを1口搭載。
ブラック 質量(g)約30 対応OSWindows、macOS、Android OS(スマートフォン)、iPad OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×69×H11 対応機種映像出力に対応したUSB Type-Cポート搭載のノートPC、タブレット等、HDMIポート搭載の液晶モニター、モバイルモニター等、USB3.0対応のUSB機器(USB2.0機器もご使用いただけます) 保証期間お買い上げ日より1年間 ケーブル長(cm)15 HDMI規格最大4K/60Hz(3840×2160/60Hz) USBUSB3.0(USB3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen1)、転送速度 :最大5Gbps※理論値、USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載
規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス) 適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなど ケーブル径(Φmm)4 オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

USB A、microUSBの両方に「リバーシブルコネクタ」を採用! 柔らかく取り回ししやすい、直径 約3.5mmのスリムケーブル仕様です。 充電だけでなく、PCとのデータ通信にも対応。 環境に優しいRoHS指令対応。
ブラック 規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載
規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠 ケーブル長(m)1 コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス) 適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなど ケーブル径(Φmm)4 オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 USBメモリなどを接続したときに隣の機器の邪魔になりにくいケーブルタイプ。
ブラック 規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠 対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。 対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット 保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。 オス形状USB Type-C(オス) メス形状USB A(メス)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 L型コネクタ採用で配線周りをすっきりできます。 USB Type-C端子なのでどちらの向きでも通信できます。
ブラック 規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠 対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。 対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット 保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。 オス形状USB Type-C(オス) メス形状USB A(メス)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
質量(g)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×45×11 適合機器【動作確認済み機器】iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2015~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル、2016年15インチモデル)・LG Gram 15Z960・ThinkPad E580【対応機器】USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・HDMI端子搭載の液晶モニタ、液晶テレビ、プロジェクタ 端子USB Type-C - HDMI(1.4準拠) 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)、4K(3840×2160 60Hz)
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷