絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • エレコム(44)
  • エスエスエーサービス(37)
  • JTT(27)
  • タイムリー(21)
  • BELKIN(ベルキン)(14)
  • OWLTECH(オウルテック)(13)
  • 変換名人(13)
  • オーム電機(12)
  • MCO(12)
  • エアージェイ(11)
  • hoco(10)
  • トライメイト(9)
  • アイネックス(9)
  • ナカバヤシ(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • Vodaview(7)
  • カシムラ(5)
  • 多摩電子(5)
  • StarTech.com(5)
オス形状
  • USB Type-C(1)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(1)
  • USB Type-C(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプター プリンストンHDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプタープリンストン
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。
ケーブル長(cm)20オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode)メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
コネクタ/変換ケーブル