コネクタ/変換ケーブル :「USB c lightning 変換」の検索結果
お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。7cmのケーブル付の変換アダプターになります。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル
ケーブル長(cm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター
オス形状USB Type-C
メス形状USB-A
1台
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
USB-CをLightningに変換する充電・同期に対応した変換アダプターです。USB-CケーブルをLightning対応電器などで使用できます。USB-C to Cケーブルなら最大PD30Wの高速充電に対応します
仕様●USB-A to C:最大12W(5V2.4A) 480Mbps●USB-C to C:最大30W(15V2A) 480Mbps PD対応
寸法(mm)幅11×高さ29×奥行
質量(g)2.5±0.05
規格USB2.0
素材TPE
関連資料カタログ(0.42MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
材質ABS
質量(g)約1.6±0.05
規格USB2.0
出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5
関連資料(0.68MB)
オス形状USB-C
メス形状Lightning
1個
¥899
税込¥989
欠品中
お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター
オス形状USB Type-C
メス形状USB-A
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。