3ページ目: コネクタ/変換ケーブル
Type-CからHDMI+USB3.0+Type-C(メス)ポートを増設
Type-C給電ポート(最大 PD 60W入力対応)搭載
電力供給しながら拡張ポートが利用できる安心設計。
電池切れの心配なく、周辺機器の利用が可能となります。※PD充電に対応した機器とPD充電器が必要となります。
HDMI出力 最大4K/30Hz(テレビにつないで大画面で楽しむ)
パソコンやスマホの画面をテレビやモニタにつないで大画面表示で楽しめます。 YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 また、パソコンの拡張画面の出力用としてもご利用いただけます。
※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。
※HDMIからType-Cへの出力はできません。
※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。
※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。
※デバイスの画面と出力した映像の表示にはタイムラグが生じます。
※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力ができません。Type-C給電をしながらお試しください。
USBメモリやUSBキーボード/マウスなど、 様々なUSB(A)機器を同時に接続してご利用いただけます。
※USB3.0ポートはデータ接続機器専用です。スマホなどの充電はサポートしておりません。
接続簡単(Type-Cポートにつなぐだけ)
専用アプリやドライバーをインストールしなくても、本製品を接続するだけで準備完了。直ぐにご利用いただけます。
入力端子Type-C(オス)、Type-C(メス:給電専用)
出力端子HDMI(最大4K/30Hz)、USB3.0(最大5Gbps)
ケーブル長(cm)約13
色シルバー
仕様【動作確認機器】iPad Pro(2018/2021)、MacBook Air(2020)、MateBook(HZ-W09)、Xperia 5 ii、【確認済み動画サービス】Prime video、Netflix、Disney+、YouTube、Tver、ABEMA
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンやタブレットのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
USB Type-C端子を搭載しているパソコン、AC充電器などをUSB3.1 Standard-Aメス端子に変換し、USB Standard-A端子搭載の周辺機器、ケーブルなどを接続することも可能です。
最大5Gbpsの超高速データ転送が可能です。
色ブラック
規格USB3.1規格準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
対応【USB Power Delivery】×
プラグ金メッキピン
転送速度(Gbps)最大5※理論値
パッケージブリスター+紙台紙
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
今使っているUSB-Cケーブルに接続するだけで手軽にマグネットケーブルに。スマホなどの充電にも邪魔にならないL字設計
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換する、USB Type-C - HDMI変換アダプターです。USB Type-Cポートは充電専用で、USB Power Delivery(最大60W)に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換。USB Type-C - HDMI変換アダプターです。 。HDMIポートにディスプレイに接続されたHDMIケーブル、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら映像出力が可能です。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応した映像の伝送が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(R) Alt modeに対応していることを確認してください。 。ディスプレイを拡張・複製するマルチディスプレイに対応しています。大きい画面にスマートフォンやパソコンなどの映像を表示することで作業効率を向上します。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約15cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
対応機種USB Type-Cポートからの映像出力に対応したスマートフォンおよびタブレット
対応【USB Power Delivery】○(最大60W対応)
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
パッケージヘッダー付き紙箱
ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ
コネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)、USB Type-Cポート(充電用)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。
適正電圧(V)USB5~12
USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。
USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。
お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。
USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。
最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。
大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。
USBメモリなどを接続したときに隣の機器の邪魔になりにくいケーブルタイプ。
色ブラック
規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠
対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。
対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット
保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB A(メス)
ケーブル同士を連結するコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ
対応8K/60Hz、4K/120Hz
通信規格(Thunderbolt)3/4互換
転送速度(Gbps)最大40
メス形状Type-C
最大電力(W)240
USB4.0準拠
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スマートフォンやタブレットのマイクロUSB端子をType-C端子に変換し、
Type-CケーブルやType-Cを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。
持ち運びに便利なコンパクト設計。
本製品とType-C通信ケーブルを使用してマイクロUSB端子搭載スマートフォンなどと
パソコン間でデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください)
色ブラック
オス形状micro-B
メス形状TypeC
1個
¥880
税込¥968
欠品中
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)33.6×15
質量(g)10
規格USB3.0/2.0/1.1
定格5W
USBタイプUSB Type-A(メス) / Type-C(オス)
オス形状USB Type-A(オス)
メス形状USB Type-C(メス)
変換タイプオス - メス
充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載でデジタル信号・アナログ信号の両方に対応し、断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器を接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 。断線に強い高耐久タイプです。耐久性に優れた高密度配線構造とナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用しています。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク
対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンやタブレット、一部のパソコンなど(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)
対応【USB Power Delivery】○(最大27W対応)
ケーブル長(cm)Φ3.5mmステレオミニジャック側:約5、USB Type-C(TM)ポート側:約4 ※コネクター含まず
パッケージ袋+ステッカー
ケーブルタイプ高耐久タイプ
コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ
コネクタ2Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用)
DisplayPort Altモードに対応したパソコンやスマホのType-C端子をHDMI出力に変換するアダプタです。対応解像度:フルHD(1920x1080)最大4K/30Hz対応
オス形状Type-C
メス形状HDMI
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質プラスチック
質量(g)約67
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15
解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
保証期間1年
動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。
オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。
従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。
ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。
スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。
適合規格QC2.0/QC3.0
対応急速充電対応
端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる25cmショートタイプの充電専用3つ又ケーブルです。
複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。
三つ又ケーブル
iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。
最大5V/2.4A対応(充電専用)
本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2.4Aまで対応しております。
※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。
USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。
スタイリッシュなデザイン
コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。
丈夫なメッシュケーブル
ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。
全長:約25cmのショートケーブルは、USB(A)端子で分岐しており、ケーブルが邪魔にならずにコンパクトに持ち運び、充電することができます。
選べる3カラー
ブラックとメタルグレーの2カラーをラインアップ。
出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
入力端子USB(A)
全長(cm)約25
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。
microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。
色ブラック
質量(g)6
端子形状microUSB(オス)、microUSB(メス)
対応USB2.0データ転送、充電(給電)
オス形状microUSB
メス形状microUSB
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
色ブラック
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
対応【USB Power Delivery】×
プラグ金メッキピン
転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージブリスター+紙台紙
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
映像出力と同時に充電も可能なUSB-C端子搭載の変換アダプターです。Power Delivery 100Wに対応しており、消費電力の大きいノートパソコンでも充電可能。iPhoneシリーズ(16eを除く)の画面をテレビに出力しながら充電できるため、長時間の使用でもバッテリー切れの心配がなくなります。USB-C(USB Type-C(R))のみを搭載した薄型ノートパソコンやiPhoneシリーズ(16eを除く)に最適です。USB-Cコネクター1つでHDMI映像出力と充電が同時に行えます。iPhoneシリーズ(16eを除く)、iPad Air、iPad Proの画面をテレビに出力でき、動画鑑賞を大画面のテレビで快適に楽しむことができます。画面から離れて視聴できるため、目への負担を軽減できます。また、充電しながら使用できるため長時間の使用でもバッテリー切れの心配がなくなります。「拡張モード」と「複製モード」の両方に対応。拡張モードでは、パソコン画面と追加ディスプレイの画面を別々に表示でき、複製モードでは、パソコンと追加ディスプレイの画面が同じになります。
仕様【HDR】非対応
材質プラスチック
電源バスパワー時: 5V/0.9A(接続機器より給電)セルフパワー時: 5V/3A~20V/5A
インターフェース【HDMI】Type-A×1(19ピン メス)、【USB】USB-C(R)コネクター オス×1(通信用、USB 5Gbps)USB-C(R)コネクター メス×1(充電専用※)※充電専用端子にはUSB機器を接続しても動作しません。
解像度最大 3840×2160/60Hz
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)
表示モード拡張モードおよび複製モード※iPhoneシリーズ、iPad Air、iPad Proは複製モードのみ対応。
USBケーブル長(cm)約14
HDMI規格【Audio】対応※5.1ch/7.1chおよびHDオーディオ(Dolby Atmos(R)、Dolby TrueHD、DTS:X(TM)、DTS-HDなど)は除く。※ARC対応、eARC非対応
パワーデリバリー最大 20V/5A(100W)対応
Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも音楽・動画を視聴ができる!スマートフォン、タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも対応機器で音楽・動画を視聴できるようになる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大384kHz/32bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ホワイト
対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)
ケーブル長(cm)約5.0※コネクター含まず
パッケージ袋+ステッカー
ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ
コネクタ2Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)プラグに変換するケーブルです。VGA(ミニD-Sub15pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort Alt(TM) Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ側:VGAポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz
パッケージ紙箱
ケーブルタイプノーマルタイプ
コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ
コネクタ2VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ
キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応30Hzで1m仕様。商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応30Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI1.4
セット内容本体のみ
材質PVC、ABS
幅(mm)コネクタ:23
タイプ30Hz
長さ(m)1
全長(m)1
形態1個梱包:ヘッダー付袋入り
ケーブル径(Φmm)4.5
1本
¥1,346
税込¥1,481
当日出荷
USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。
USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。
お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。
USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。
最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。
大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。
L型コネクタ採用で配線周りをすっきりできます。
USB Type-C端子なのでどちらの向きでも通信できます。
色ブラック
規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠
対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。
対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット
保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB A(メス)
浮かせて曲げるL型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ
対応8K/60Hz、4K/120Hz
通信規格(Thunderbolt)3/4互換
転送速度(Gbps)最大40
オス形状Type-C
メス形状Type-C
最大電力(W)240
USB4.0準拠
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。
MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。
本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。
Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。
これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×13×15(オス端子含まず)
質量(g)約4
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
適合用途充電・データ転送
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
miniUSB メス ーmicroUSB オスの変換コネクタです。
miniUSBケーブルを変換しmicroUSBケーブルとして使用することができます。
色ブラック
質量(g)8
端子形状miniUSB(メス)、microUSB(オス)
対応USB2.0データ転送
オス形状microUSB
メス形状miniUSB
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状USBmicroB-USBType-C
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
対応3A高出力対応
転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
¥639
税込¥703
欠品中
ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m)0.1※コネクタ含む
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど
プラグ金メッキピン
主な用途USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブルをL字コネクタに変換し、USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器の充電や通信を行う
シールド2重
転送速度(Mbps)480
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル。・まとまる秘密はケーブルの磁力。・アイデア次第でアレンジいろいろ。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・安心の1年保証
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約 42
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(m)1
対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
なくしものが、無くなる:約3.7cm四方の小さなタグ型の紛失防止トラッカーです。穴が空いているので、そのままキーチェーン等に取り付けできます。※リングは付属していません。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。※一部機能は非対応。紛失を未然に防ぐ機能も搭載:スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認したり、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
セット内容Eufy Security SmartTrack Link、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
寸法(mm)約37 × 37 × 6.5
色ホワイト
質量(g)約10
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
防塵防水性能IPX4 ※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります。
電池寿命最大1年間 (電池交換可能:ボタン型電池 CR2032)
1個
¥2,718
税込¥2,990
欠品中
USBAを変換するアダプタです。取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。
メス形状USBA(メス)
PD給電対応Type-C OTG HUB
急速充電&OTG機能
Type-C1ポートのスマホなどに有効
プラグアンドプレイ対応
USB3.0&2.0合計4ポート
ケーブル長(cm)約15
端子形状Type-Cオス - Type-Cメス
USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(2ポート)、USB2.0 Type-Cメス(1ポート)
端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10×1.7×0.7
質量(g)約22
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、
キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。
コンパクトなので持ち歩きに便利。
Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)
対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等
インターフェースUSB3.1Gen1(3.0)
ケーブル長(cm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂
電源USB電源:5V/1A
本体質量(g)60
最大解像度Full HD 1080p
動作環境0~40℃
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
断線に強い高耐久タイプ。 ナイロンメッシュケーブルと高密度配線構造で断線に強い、LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1※コネクタ含む
コネクタ形状Lightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
パッケージPET折り箱
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
USB-CをLightningに変換する充電・同期に対応した変換アダプターです。USB-CケーブルをLightning対応電器などで使用できます。USB-C to Cケーブルなら最大PD30Wの高速充電に対応します
仕様●USB-A to C:最大12W(5V2.4A) 480Mbps●USB-C to C:最大30W(15V2A) 480Mbps PD対応
寸法(mm)幅11×高さ29×奥行
質量(g)2.5±0.05
規格USB2.0
素材TPE
関連資料カタログ(0.42MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1
材質アルミ、プラスチック
コネクタ形状直角L型FLAT
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。
本体に取り付けた際に邪魔になりません。
充電/転送に対応します。
色グレー
端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として
色シルバー
質量(g)10
規格USB TYPE-C(オス) 、USB TYPE-A(メス)
速度USB 3.0/2.0/1.1
定格5W
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)130
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状USB-C、HDMI
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。