8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大4K×2K(30Hz) オス形状Type-C メス形状HDMI ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

本製品は、スマートフォン・タブレットのType-C端子を3.5mmステレオ端子と充電用Type-C端子に分割して、 音楽を聴きながら充電ができるようにする接続コードです。 イヤホンマイクを接続すると通話でもご使用いただけます。
適合機種(2019/5月現在)【ドコモ】SO-01L (Xperia XZ3)、SO-04K (Xperia XZ2 Premium)、SO-05K (Xperia XZ2 Compact)、SO-03K (Xperia XZ2)、HW-01K (HUAWEI P20 Pro)、【au】SOV39 (Xperia XZ3)、SOV38 (Xperia XZ2 Premium)、SOV37 (Xperia XZ2)、【ソフトバンク】Xperia XZ3、Xperia XZ2、HUAWEI Mate 20 Pro、HUAWEI Mate 10 Pro、【MVNO機種】HUAWEI Mate 10 Pro、HUAWEI P20、OPPO R17 Pro ケーブル長(cm)約6 オス形状USB Type-C メス形状3.5mmステレオ端子、USB Type-C
1個
1,480 税込1,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ TypeCからHDMIに映像出力 スマートフォンのTypeCから映像出力 スマートフォンから映像出力 ノートパソコンから映像出力 コンテンツを大画面で視聴 ビジネスユースにも最適 様々な機種で使用可能 コンパクトボディ
端子HDMI [19ピン/メス形状] TypeCポート HDMI規格HDMI Ver1.4対応 /HDCP1.4対応 ケーブル長(m)接続可能:最大5(HDMI規格) ケーブル長(mm)約105 ポートDisplayPort Altnate Mode対応TypeCポート 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 寸法(mm)約45×20×10(ケーブル部含まず) 質量(g)約15 対応解像度【4K】3840×2160 30/24、【1080p】1920×1080 60/30/24、【720p】1280×720 60/30/24、【480p】640×480 60/30/24 消費電流(mA)Max.470
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。
仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送 材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み 長さ(cm)ケーブル長:44
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷

microUSBとType-CのY字ケーブルです。 手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 MicroUSBコネクタは充電専用です。 typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。 USB2.0対応です。 2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)
質量(g)25 規格USB2.0 コネクタ形状USBAオス-Type-Cオス&microUSBオス 保証期間3ヵ月 ケーブル長(mm)300 オス形状USB TypeA/microB/USB Type-C
1個
379 税込417
当日出荷

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。
全長(mm)200 質量(g)14 コネクタ形状USB(Aメス)-typeC(オス) 保証期間3ヵ月 データ転送速度USB2.0 オス形状USB Type-C メス形状USB TypeA
1個
299 税込329
当日出荷

充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
レッド 抵抗(kΩ)56KΩ コネクタ形状typeC(オス)、typeA(オス) データ転送USB2.0(480Mbps※理論最大値) オス形状USB TypeA/USB Type-C
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高解像度 4K@60Hz USB C ハブ HDMI アダプター。このアダプターを使用し、USB-C 対応のスマートフォンやノートパソコンを 4Kテレビ、任意のモニター (HDMI をサポート) に接続することで、60Hz のリフレッシュ レートで鮮やかで綺麗なビデオや画像を映し出せます。プレゼンテーション、映画、ゲームなどで遅れのないスムーズな映像を楽しむことができます。安定した転送。二重のシールドで覆われた高品質の銅コアは、干渉防止機能を強化し、デジタル信号の伝送を保証。USB C ポートから HDMI アダプターへの変換により、Netflix、Hulu、YouTube などからビデオをストリーミングできます。また、自己冷却チップを内蔵しているため、MacBook Pro HDMI アダプターが数時間以上動作しても熱くなりにくいです。断熱性にも優れ、長時間でもより安全にご使用いただけます。幅広い互換性。MacBook pro 2016、Samsung galaxy note 8など、dp altモードを持つusb-cポート(thunderbolt 3対応)デバイスに対応します。また、ドライバーのインストールは不要で、Windows OS XP/Vista/7/8/10(X86/X64)およびMac OS 10~11.5オペレーティングシステムでサポートされています。Google Chrome OS でも動作します。
セット内容USBC to HDMI アダプター×1,取扱説明書×1 材質PVCシェル+金メッキコネクター 全長(mm)約240 質量(g)約19.7 インターフェースUSB TypeC (オス), HDMI(メス) 互換性Galaxy Note 8 / S8 / S8 Plus / S9 / S9 Plus、2017年版 Macbook Pro または iMac (13 Inch & 15 Inch)、2016年版 MacBook Pro( 13インチ & 15インチ)、2015/2016 MacBook 12インチ、ChromeBook Pixel 2015、Dell XPS 12 (9250)、Dell XPS 13 (9350/9550)、HP Spectre 13、HP Elite x3、HP EliteBook Folio G1 画質最大4K(3840×2160)@60Hz、1080p、720pの下位互換性あり プロトコルDP Alt Mode 各種認証CE、FCC
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷