テレビ本体 :「USB」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス4K液晶ディスプレイ
RoHS
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、どの角度からも見やすく大会議室等での利用にオススメです。3辺フレームレスでスッキリした見た目です。18時間連続稼働に対応しており、長時間可動が必要となる環境でも安心です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4本、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m) 質量(kg)スタンド有:17、スタンド無し16.7 消費電力(W)最大時170、通常111.2、待機時0.2 定格ACA100V50/60Hz(電源内蔵) 対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook、NintendoSwitch、PlayStation5・4・4Pro、XboxSeriesX・SeriesS 寸法(cm)スタンド有:幅145×奥行29×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行9×高さ84(突起部含まず) 画面サイズ65型(可視領域64.5型) インターフェイスウォールマウント:400×300mm※縦置き/前傾設置/天吊り設置不可 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)342.1 パネルTFT65型ワイド/ADS/非光沢、最大解像度:3840×2160、最大表示色10憶7374万色、(スペック)画素ピッチ(mm×mm):H0.372×V0.372、表示面積(mm×mm):H1428.48×803.52、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度(標準値):350cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:6ms[GTG]、プラグ&プレイ:VESA DDC2B 入出力端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub9ピン×1、USB-A(メディアプレーヤー用、給電用5V1A、メンテナンス用)、音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:5W+5W 発売年2025年 リフレッシュレート(Hz)(最大)60
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷